| |
|
| Artikel-Nr.: C3446-202420-2 Herst.-Nr.: 202420-2 EAN/GTIN: 4010873324789 |
| |
|
| | |
| Messbereich 150 mm / 6 inch, Ablesung 0,01 mm / 0,0005 inch, Wiederholgenauigkeit 0,01 mm, max. Fehlertoleranz 0,02 mm, Schnabellänge 40 mm, Messspitzen (Kreuzform) 16,5 mm, Tiefenmaß flach • Professioneller Standard-Messschieber • Neue, extra große Anzeige • Ohne Datenausgang • Wasser- und kühlmittelfest • Automatisches Einschalten durch Bewegen des Schiebers (Absolut-System S.I.S.) • Umschaltung auf Sparmodus nach 20 Min. Inaktivität • Speicherung der Position im Sparmodus • Mechanik aus rostfreiem Stahl, gehärtet und geschliffen • Maßeinheit umschaltbar mm/inch • Inkl. 1x 3 V Batterie (Typ CR2032, Art.-Nr.: 90112), mit Bedienungsanleitung
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Taschen-Schieblehre, Taschen-Schublehre, Taschenmessschieber, Taschenschieblehre, Taschenschublehre, Werkstatt-Messschieber, Werkstatt-Schublehre, Werkstattmessschieber, Werkstattschieblehre, taschen-messschieber digital 150mm ablesung 0,01, taschen messschieber, taschen-messschieber digital, „Absolut“ Elektr. Digital-Messschieber • IP67, 150 mm / 6 inch |
| | |
| |