HELIOS_PREISSER Universalmessschieber • Digitaler Taschenmessschieber mit feinen Messspitzen, Schutzart IP 67, Werksnorm, mit Feststellschraube, mit Kreuzspitzen, Abl. 0,01 mm / .0005 inch, 7,5 mm ...
Digital-Universal-Taschenmessschieber-Satz mit Integrated Wireless Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, gehärtet, geläppte Führungsbahnen, mit Feststellschraube, Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 11 mm, erh...
Typ D, Messbereich 200 mm / 8 inch, Ablesung 0,01 mm / 0,0005 inch, max. Fehlertoleranz 0,03 mm, Größe Messfläche 5 / 2 mm • Mit integrierter Bluetooth Technologie • Top-Modell für die Industrie • ...
mit Feststellschraube · besonders leichtgängig · aus rostfreiem Stahl · Ableseteile mattverchromt · Ablesung 0,05 mm und 1/128 inch · mit Kreuzspitzen · die Hauptteilung ist tiefergelegt · 4-fach M...
Taschenmessschieber • DIN 862 • Stahl, rostfrei • Nonius und Skala matt verchromt • 4-fach-Messung (Innen-, Außen-, Tiefen- und Stufenmessung) • Gewindetabelle auf der Rückseite Lieferung: Im Kunst...
Typ D, Messbereich 300 mm / 12 inch, Ablesung 0,01 mm / 0,0005 inch, max. Fehlertoleranz 0,04 mm, Größe Messfläche 5 / 2 mm • Mit integrierter Bluetooth Technologie • Top-Modell für die Industrie •...
Elektronischer Taschen-Messschieber IP67 mit Keramik-Messflächen Anwendung Zum Messen von harten Werkstoffen. Ausführung • ON/OFF • Nullstellung an beliebiger Stelle • mm/inch-Umschaltung • AUTO-OF...
Typ E, Messbereich 150 mm / 6 inch, Ablesung 0,01 mm / 0,0005 inch, max. Fehlertoleranz 0,03 mm, Größe Messfläche 26,4 / 4 mm • Mit integrierter Bluetooth Technologie • Top-Modell für die Industrie...
Elektronischer Taschen-Messschieber IP67 mit nach innen gewinkelten Messflächen Anwendung Zum Messen von Einstichen und Wandstärken an Wellen. Ausführung • ON/OFF • Nullstellung an beliebiger Stell...
Typ E, Messbereich 300 mm / 12 inch, Ablesung 0,01 mm / 0,0005 inch, max. Fehlertoleranz 0,04 mm, Größe Messfläche 26,4 / 4 mm • Mit integrierter Bluetooth Technologie • Top-Modell für die Industri...
Elektronischer Taschen-Messschieber IP67 mit nach außen gewinkelten Messflächen Anwendung Zum Messen von Einstichen in Bohrungen. Ausführung • ON/OFF • Nullstellung an beliebiger Stelle • mm/inch-U...
DIGI-MET® Universalmessschieber IP 65 - Genauigkeit nach Werksnorm - Aus rostfreiem Stahl - Für Innen- und Außenmessungen - Ein- und Ausschaltung - Nullpunktstellung an jeder Position Lieferung: Im...
Digital-Taschenmessschieber mit langen Messschenkeln Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, mit Feststellschraube, Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 11 mm. Lieferung mit Batterie CR2032, 3 V, im Kunststoffkas...
Typ F, Messbereich 150 mm / 6 inch, Ablesung 0,01 mm / 0,0005 inch, max. Fehlertoleranz 0,03 mm, Größe Messfläche ø 1,5 / 6 mm • Mit integrierter Bluetooth Technologie • Top-Modell für die Industri...