Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dasqua 2000-2005 Digitaler Messschieber Messbereich (max.): 150 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2986858-BP
Hersteller:
     Dasqua
Herst.-Nr.:
     2000-2005
EAN/GTIN:
     4064161307084
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
Taschen-Messschieber
Dasqua 2000-2005 Digitaler Messschieber Messbereich (max.): 150 mm 1 St.

Digitaler Messschieber

Großes Display (20% größer als Standardausführungen)
Hergestellt nach DIN 862 Norm

Schnellere Messungen mit höherer Genauigkeit dank zuverlässigem Elektronik-Chip.
Längere Lebensdauer dank der gehärteten, geschliffenen und geläppten Messoberflächen.
Höhere Genauigkeit +/- 0.02mm und sanfte Verstellung dank geschliffener Messoberflächen.

Ausstattung:
Datenausgabefunktion

Technische Daten:
Ablesung: 0.01 mm · Gewicht: 0.45 kg · Messbereich (max.): 150 mm · Produktabmessung, Länge: 272 mm · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Digitaler Messschieber

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
272 mm
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Typ (Hersteller-Typ):
2000-2005
Messbereich (max.):
150 mm
Ablesung:
0.01 mm
Gewicht:
0.45 kg
Produkt-Art:
Digitaler Messschieber
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 22,95*
€ 32,68*
Lager 102
153
Frei Haus
ab € 23,14*
€ 32,69*
9 Tage
158
€ 6,99*
ab € 34,61*
€ 46,47*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,69*
€ 38,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,98*
€ 38,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,81*
€ 35,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,64*
€ 34,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,13*
€ 32,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,95*
€ 32,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,14*
€ 27,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.