Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Messschieber IP67 elektronisch 150 mm mit Funk Tiefenmaß flach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN30403038
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     30403038
EAN/GTIN:
     4050293668582
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
Taschen-Messschieber
Elektronischer Taschen-Messschieber IP67 mit integriertem Wireless

Anwendung
Zum Messen von Außen-, Innen-, Stufen- und Tiefenmaßen.

Ausführung
• ON/OFF
• Nullstellung an beliebiger Stelle
• mm/inch-Umschaltung
• AUTO-OFF
• ABS-Funktion
• Schutzart: IP67
• Integrierte Funkübertragung
• Keeptronic-System
• kontrastreiches Display

Ausführung
• Tastenverriegelung gegen unbeabsichtigtes Verstellen
• Einfache und sichere Messwertablesung durch großes und kontrastreiches Display
• Einschalten über ON-Taste oder automatisch durch Bewegen des Schiebers
• ungehinderte Bewegungsfreiheit (Funkreichweite bis 6 m)

Lieferung
im Etui, mit Batterie (1 x 3 V Lithium, Typ CR 2032)
Weitere Informationen:
Akku-/Batterietyp:
Lithium
Bruttogewicht:
423 g
Ziffernschrittwert:
0.01 mm
Schutzart IP:
IP 67
Datenkabeltyp:
Y1
Länge der Kreuzspitzen:
16 mm
Anzeige:
Digital
Messbereich Länge min.:
0 mm
Messbereich Länge max.:
150 mm
Akku enthalten:
Ja
Preset-Funktion:
Ja
Ziffernhöhe:
11 mm
Akku-/Batterieanzahl:
1 STK
Datenübertragungsart:
Funk
Ziffernschrittwert Zoll:
0.0005 in
Akku-/Batteriebezeichnung:
3V CR2032 Lithium
Schnittstelle:
Integrated Wireless
Akku-/Batteriespannung:
3 V
Kalibriergruppe:
A
Akku-/Batteriegewicht:
0.003 kg
Akku-/Batteriekapazität:
200 mAh
Produktkategorie:
B2C-Produkt
Tiefenmessstab:
Flach
Schnabellänge:
40 mm
ISO:
13385-1
Art der Feststellung:
Mit Feststellschraube
Messbereich Länge min./max.:
0-150 mm
Kalibriergruppenbeschreibung:
Messschieber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 235,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 290,14*
€ 345,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 284,17*
€ 338,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,94*
€ 320,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 255,78*
€ 304,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 235,47*
€ 280,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.