Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dasqua 1804-1030 Digitaler Bremsscheiben-Messschieber 80 mm Edelstahl 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2986853-BP
Hersteller:
     Dasqua
Herst.-Nr.:
     1804-1030
EAN/GTIN:
     4064161307039
Suchbegriffe:
Bremsscheiben-Messlehre
Bremsscheiben-Messschieber
Bremsscheiben-Prüflehre
Bremsscheibenprüflehre
Dasqua 1804-1030 Digitaler Bremsscheiben-Messschieber 80 mm Edelstahl 1 St.

Digitaler Bremsscheiben-Messschieber

Professionelle Scheibenbremsenmessung

Der Dasqua digitale Bremsscheiben-Messschieber aus Edelstahl hat einen max. Messbereich von 80 mm.

Technische Daten:
Ablesung: 0.01 mm · Gewicht: 0.58 kg · Material: Edelstahl · Messbereich (max.): 80 mm · Produktabmessung, Länge: 140 mm · kalibriert: Werksstandard (mit Zertifikat)

Lieferumfang:
Digitaler Bremsscheiben-Messschieber

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
140 mm
Marke:
Dasqua
kalibriert:
Werksstandard (mit Zertifikat)
Material:
Edelstahl
Typ (Hersteller-Typ):
1804-1030
Messbereich (max.):
80 mm
Ablesung:
0.01 mm
Gewicht:
0.58 kg
Produkt-Art:
Digitaler Messschieber
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
94
Frei Haus
ab € 43,99*
€ 58,90*
€ 4,00*
ab € 42,52*
€ 58,90*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,90*
€ 70,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,41*
€ 68,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,66*
€ 65,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,95*
€ 63,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,21*
€ 60,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,99*
€ 52,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.