Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MITUTOYO Messschieber Nonius 0-150 mm 0,05 mm Metrisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-MITUTOYO530-101
Hersteller:
     Mitutoyo
Herst.-Nr.:
     530-101
EAN/GTIN:
     4946368530000
Suchbegriffe:
Taschen-Messschieber
Taschen-Schieblehre
Taschen-Schublehre
Taschenmessschieber
Taschen-Messschieber Serie 530

Anwendung
Zum Messen von Außen-, Innen-, Stufen- und Tiefenmaßen.

Ausführung
• Seidenmatt verchromt

Ausführung
• Erhöhte Führungsbahnen

Lieferung
im Etui
Weitere Informationen:
Datenübertragungsart:
Nein
Länge:
229 mm
Ausführung:
Metrisch
Länge der Kreuzspitzen:
21 mm
Kalibriergruppe:
A
Anzeige:
Nonius
Messbereich Länge min.:
0 mm
Messbereich Länge max.:
150 mm
Tiefenmessstab:
Flach
Schnabellänge:
40 mm
ISO:
13385-1
Art der Feststellung:
Mit Feststellschraube
Noniusteilung:
0,05 mm
Messbereich Länge min./max.:
0-150 mm
Kalibriergruppenbeschreibung:
Messschieber
Weitere Suchbegriffe: Taschenschieblehre, Taschenschublehre, taschen-messschieber mitutoyo analog, taschen messschieber, taschen-messschieber mitutoyo, Messschieber, Messmittel, Taschenmeßschieber, MITUTOYO
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 245
43
€ 7,90*
ab € 27,87*
€ 37,34*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 27,47*
€ 37,35*
5 Tage
52
€ 4,90*
ab € 32,13*
€ 42,64*
1 Tag
36
€ 5,90*
ab € 33,73*
€ 44,67*
14 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 31,17*
€ 48,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,34*
€ 44,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,80*
€ 43,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,53*
€ 41,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,72*
€ 40,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,24*
€ 38,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,87*
€ 33,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.