Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messschieber digital IP67ohne Datenausgang WL 150mm RT MAHR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messschieber digital IP67ohne Datenausgang WL 150mm RT MAHR
Messschieber digital IP67ohne Datenausgang WL 150mm RT MAHR
Messschieber digital IP67ohne Datenausgang WL 150mm RT MAHR
Messschieber digital IP67ohne Datenausgang WL 150mm RT MAHR
Messschieber digital IP67ohne Datenausgang WL 150mm RT MAHR
Messschieber digital IP67ohne Datenausgang WL 150mm RT MAHR
Messschieber digital IP67ohne Datenausgang WL 150mm RT MAHR
Messschieber digital IP67ohne Datenausgang WL 150mm RT MAHR
Messschieber digital IP67ohne Datenausgang WL 150mm RT MAHR
Messschieber digital IP67ohne Datenausgang WL 150mm RT MAHR
Artikel-Nr.:
     214-3040231406
Hersteller:
     Mahr
Herst.-Nr.:
     4103400
EAN/GTIN:
     4059192002466
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
Taschen-Messschieber
Digital-Taschenmessschieber mit Integrated Wireless Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, gehärtet, geläppte Führungsbahnen, mit Feststellschraube, Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 11 mm, erhöhte Führungsbahnen zum Schutz des Maßstabs, Schmutzabstreifer im Schieber, Datenübertragung über integriertem Funksystem. Lieferung mit Batterie CR2032, 3 V, im Etui. Funktionen: Automatische Einschaltung durch Schieberbewegung, mm/Inch-Umschaltung, Tastensperre für eingestellte Nullposition, erneutes Nullsetzen nach dem Einschalten entfällt (Absolut-System), Reset (Nullsetzen) an jeder Position möglich, Preset-Funktion (Messwertvoreinstellung), Zählrichtungsumkehr. Anwendung: Für Innen-, Außen-, Tiefen- und Stufenmessungen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit rundem Tiefenmaß
Ablesung:
0,01 mm (0,0005 Inch)
Messbereich:
150 mm
Schnabellänge:
40 mm
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Taschen-Schieblehre, Taschen-Schublehre, Taschenmessschieber, Taschenschieblehre, Taschenschublehre, Tiefen-Messschieber, Tiefenmessschieber, Tiefenschieblehre, Tiefenschublehre, Werkstatt-Messschieber, Werkstatt-Schublehre, Werkstattmessschieber, Werkstattschieblehre, taschen-messschieber digital 150mm ablesung 0,01, taschen messschieber, taschen-messschieber digital, dig., Tiefenmass, IP67, rundes, rund, 150, Funk, integrated, Schieblehre, Taschen-Meßschieber, Mahr, Absolut-System, Taschenmeßschieber, digital, 4023, Absolut, Messschieber, Tiefenmaß, wireless, Meßschieber, 3040231406, 40231406
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 151,28*
€ 201,38*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 174,26*
€ 203,50*
Lager 214
2
Frei Haus
ab € 172,90*
€ 205,57*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 176,49*
€ 213,14*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 201,40*
€ 233,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,57*
€ 244,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,09*
€ 236,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,23*
€ 225,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,46*
€ 219,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 182,52*
€ 217,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,90*
€ 205,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.