Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektr. Digital-Messschieber, 1000 mm / 40 inch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     C3446-202069
Hersteller:
     Vogel Germany
Herst.-Nr.:
     202069
EAN/GTIN:
     4010873225642
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
Taschen-Messschieber
Messbereich 1000 mm / 40 inch, Ablesung 0,01 mm / 0,0005 inch, Wiederholgenauigkeit 0,01 mm,
max. Fehlertoleranz 0,07 mm, Schnabellänge 125 mm, Messspitzen (Kreuzform) 60 mm
• Mit Metall-Gehäuse und Metall-Druckknöpfen
• Standard-Modell für größeren Messbereich
• Mit Datenausgang (Mini-USB)
• Mechanik in rostfreier, gehärteter Ausführung
• Große LCD-Anzeige mit deutlicher Ablesung, Ziffernhöhe 9 mm
• Messschnäbel fein geschliffen und geläppt, mit Feststellschraube
• Ein/Aus-Druckknopf, mit ABS/INC-Messsystem
• Maßeinheit in mm oder inch, Null-Stellung an jeder Position
• Inkl. 1x 3 V Batterie (Typ CR2032, Art.-Nr.: 90112), mit Bedienungsanleitung

Option
• Datenübertragung via Kabel, Art.-Nr.: 209001
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 500,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 584,87*
€ 696,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 566,24*
€ 673,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 533,28*
€ 634,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 514,47*
€ 612,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 500,63*
€ 595,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.