Digital-Taschenmessschieber mit langen Messschenkeln Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, mit Feststellschraube, Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 11 mm. Lieferung mit Batterie CR2032, 3 V, im Kunststoffkas...
Typ E, Messbereich 300 mm / 12 inch, Ablesung 0,01 mm / 0,0005 inch, max. Fehlertoleranz 0,04 mm, Größe Messfläche 26,4 / 4 mm • Mit integrierter Bluetooth Technologie • Top-Modell für die Industri...
DIGI-MET® Universalmessschieber IP 65 - Genauigkeit nach Werksnorm - Aus rostfreiem Stahl - Für Innen- und Außenmessungen - Ein- und Ausschaltung - Nullpunktstellung an jeder Position Lieferung: Im...
Typ F, Messbereich 150 mm / 6 inch, Ablesung 0,01 mm / 0,0005 inch, max. Fehlertoleranz 0,03 mm, Größe Messfläche ø 1,5 / 6 mm • Mit integrierter Bluetooth Technologie • Top-Modell für die Industri...
Typ F, Messbereich 200 mm / 8 inch, Ablesung 0,01 mm / 0,0005 inch, max. Fehlertoleranz 0,03 mm, Größe Messfläche ø 1,5 / 6 mm • Mit integrierter Bluetooth Technologie • Top-Modell für die Industri...
Messschieber DIN 862 100mm dig.m.Schr.eck.PROMAT digital · gut ablesbar · Ziffernhöhe 8 mm · das kapazitive Messsystem liegt geschützt gegen Schmutz und Beschädigungen in der Messschiene · Schiene,...
Helios Preisser DIGI-MET 1326932 Digitaler Messschieber 150mm IP67 Ein Allround-Talent bei dem man alle gängigen Messeinsätze für Messuhren mit einem Standardgewinde M 2,5 für Innen- und Außenmessu...
Typ F, Messbereich 300 mm / 12 inch, Ablesung 0,01 mm / 0,0005 inch, max. Fehlertoleranz 0,04 mm, Größe Messfläche ø 1,5 / 6 mm • Mit integrierter Bluetooth Technologie • Top-Modell für die Industr...
Messschieber DIN 862 150mm dig.m.Schr.eck.PROMAT digital · gut ablesbar · Ziffernhöhe 8 mm · das kapazitive Messsystem liegt geschützt gegen Schmutz und Beschädigungen in der Messschiene · Schiene,...
Messbereich: 100 mm Ablesung: 0.05 mm Schnabellänge: 30 mm Messspitzen (Kreuzform): 13 mm Tiefenmaß: flach DIN 862 Z. B. für Handwerk oder als Werbeartikel • rostfreie, gehärtete Ausführung • ...
Taschenmessschieber mit rechteckigem Tiefenmaß Ausführung: Gehärtet. Nonius und Schienenteilung matt verchromt, Hauptteilung gegen Abnutzung leicht vertieft liegend, Rückseite mit Gewindetabelle. L...
Messschieber DIN 862 200mm dig.m.Schr.eck.PROMAT digital · gut ablesbar · Ziffernhöhe 8 mm · das kapazitive Messsystem liegt geschützt gegen Schmutz und Beschädigungen in der Messschiene · Schiene,...