| |
|
| Artikel-Nr.: 1498P-14512-019650116 Herst.-Nr.: 019650116 EAN/GTIN: 4029713293024 |
| |
|
| | |
| Taschenmesschieber RCr Schraube 1/50mm 150x 40mm Weitere Informationen: | | Tiefenmaß: | eckig | Ablesung_2: | ,001 Zoll | Ablesung_1: | ,02 mm | Schnabellänge_2: | Jan-57 Zoll | Schnabellänge_1: | 40 mm | Norm: | DIN862 | Messbereich_2: | 6 Zoll | Messbereich_1: | 150 mm | Werkstoff: | Rostfreier Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Taschenschieblehre, Taschenschublehre, Tiefen-Messschieber, Tiefenmessschieber, Tiefenschieblehre, Tiefenschublehre, Werkstatt-Messschieber, Werkstatt-Schublehre, Werkstattmessschieber, Werkstattschieblehre, taschen-messschieber preisser, taschen messschieber, taschen-messschieber 150mm, 019650116, 4029713293024, Messschieber, DIN862, HELIOS-PREISSER, Helios, Preisser |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 21,75* | € 29,77* | | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 20,56* | € 29,77* | | | | | 18 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 21,87* | € 31,35* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 32,94* | € 43,83* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 36,18* | € 47,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|