| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3040201205 Herst.-Nr.: 4317784503457 EAN/GTIN: 4317784503457 |
| |
|
| | |
| Digital-Taschenmessschieber, Datenausgang Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, gehärtet, Messflächen feinst geschliffen, mit Feststellschraube, Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 7,5 mm, mit Datenausgang variabel RS232, USB und Digimatic (DATA Variable). Lieferung mit Batterie CR2032, 3 V, im Kunststoffkasten. Funktionen: Automatische Einschaltung durch Schieberbewegung, mm/Inch-Umschaltung, Tastensperre für eingestellte Nullposition, erneutes Nullsetzen nach dem Einschalten entfällt (Absolut-System), Reset (Nullsetzen) an jeder Position möglich. Anwendung: Für Innen-, Außen-, Tiefen- und Stufenmessungen. Weitere Informationen: | | Ausführung: | mit rechteckigem Tiefenmaß | Ablesung: | 0,01 mm (0,0005 Inch) | Messbereich: | 150 mm | Schnabellänge: | 40 mm | Ursprungsland: | VR China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Taschen-Schieblehre, Taschen-Schublehre, Taschenmessschieber, Taschenschieblehre, Taschenschublehre, taschen-messschieber digital 150mm ablesung 0,01, taschen messschieber, taschen-messschieber digital, Digitaler, Bügelmeßschieber, dig., FORMAT, Absolut-Funktion, DigitalerMessschieber, 150, Schieblehre, Taschen-Meßschieber, RS232, Absolut-System, Taschenmeßschieber, DATA, digital, 4020, Werkstattmessschieber, variabler, USB, Absolut, Messschieber, Datenausgang, Meßschieber, Digital-Taschenmessschieber, Digital-Schieblehre, 3040201205, 40201205 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 101,29* | € 124,37* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 101,21* | € 124,37* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 101,40* | € 124,38* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 105,51* | € 129,31* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 105,25* | € 131,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|