| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000087459 Herst.-Nr.: 805.M EAN/GTIN: 3148512042501 |
| |
|
| | |
| Facom 805.M Universal-Messschieber Klasse 0 0-200 mm Universal-Messschieber Klasse 0 0 - 200 mm Produktstärken: Genauigkeit: 1/50 mm - 0,02 mm Innen- und Außenmessung (Bohrung über 10 mm) Edelstahl-Messschiene - matte Ausführung Härte der Messschiene: mindestens 40 HRC Nonius mit Führung für eine bessere Positionierung des Daumens Haltbarkeit des Nonius: mindestens 20.000 Zyklen Nonius-Feststellung mittels Schraube Messteilungen beständig gegen Chemikalien Guter Kontrast für optimale Ablesung Lieferung im Kasten mit Konformitätsbescheinigung Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 805.M | Werksnummer: | 805.M | Gewicht netto Kg: | 0,456000 | Gewicht brutto Kg: | 0,456000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Mechanische Messtechnik |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 145,68* | € 176,62* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 138,71* | € 177,49* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 156,87* | € 196,35* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 171,18* | € 206,53* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 181,26* | € 222,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|