Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MITUTOYO Uhren-Messschieber 0-150 mm 001 mm 1 mm/U Metrisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - Abbildung ähnlich
Produktbild - Abbildung ähnlich
Artikel-Nr.:
     245-MITUTOYO505-732
Hersteller:
     Mitutoyo
Herst.-Nr.:
     505-732
EAN/GTIN:
     4946368688206
Suchbegriffe:
Messuhr
Taschen-Messschieber
Taschen-Schieblehre
Taschen-Schublehre
Taschen-Messschieber mit Rundskale Serie 505

Anwendung
Zum Messen von Außen-, Innen-, Stufen- und Tiefenmaßen.

Ausführung
• Gelbes Ziffernblatt mit großer Ziffernhöhe

Ausführung
• stoßgeschütztes Messwerk
• Leicht lesbares gelbes Ziffernblatt mit großer Ziffernhöhe

Lieferung
im Etui • Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Datenübertragungsart:
Nein
Mit Antriebsrad:
Ja
Schutzart IP:
0 - nicht zutreffend
Messweg einer Zeigerumdrehung:
1 mm
Länge:
231 mm
Länge der Kreuzspitzen:
21 mm
Kalibriergruppe:
A
Anzeige:
Uhr
Messbereich Länge min.:
0 mm
Messbereich Länge max.:
150 mm
Fehlergrenze:
0.02 mm
Tiefenmessstab:
Flach
Schnabellänge:
40 mm
ISO:
13385-1
Art der Feststellung:
Mit Feststellschraube
Skalenteilungswert:
0.01 mm
Messbereich Länge min./max.:
0-150 mm
Kalibriergruppenbeschreibung:
Messschieber
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 100,65*
€ 127,37*
Lager 245
4
€ 7,90*
ab € 113,46*
€ 140,25*
15 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 114,32*
€ 147,31*
5 Tage
1
Frei Haus
ab € 121,14*
€ 149,55*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 127,97*
€ 156,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,25*
€ 166,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,69*
€ 160,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,28*
€ 156,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,93*
€ 149,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,46*
€ 135,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.