Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MITUTOYO Uhren-Messschieber 0-150 mm 002 mm 2 mm/U Metrisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-MITUTOYO505-730
Hersteller:
     Mitutoyo
Herst.-Nr.:
     505-730
EAN/GTIN:
     4946368688183
Suchbegriffe:
Taschen-Messschieber
Taschen-Schieblehre
Taschen-Schublehre
Taschenmessschieber
Taschen-Messschieber mit Rundskale Serie 505

Anwendung
Zum Messen von Außen-, Innen-, Stufen- und Tiefenmaßen.

Ausführung
• Gelbes Ziffernblatt mit großer Ziffernhöhe

Ausführung
• stoßgeschütztes Messwerk
• Leicht lesbares gelbes Ziffernblatt mit großer Ziffernhöhe

Lieferung
im Etui
Weitere Informationen:
Datenübertragungsart:
Nein
Mit Antriebsrad:
Ja
Schutzart IP:
0 - nicht zutreffend
Messweg einer Zeigerumdrehung:
2 mm
Länge:
231 mm
Länge der Kreuzspitzen:
21 mm
Kalibriergruppe:
A
Anzeige:
Uhr
Messbereich Länge min.:
0 mm
Messbereich Länge max.:
150 mm
Fehlergrenze:
0.03 mm
Tiefenmessstab:
Flach
Schnabellänge:
40 mm
ISO:
13385-1
Art der Feststellung:
Mit Feststellschraube
Skalenteilungswert:
0.02 mm
Messbereich Länge min./max.:
0-150 mm
Kalibriergruppenbeschreibung:
Messschieber
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 88,45*
€ 110,88*
Lager 245
1
€ 7,90*
ab € 96,55*
€ 118,68*
14 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 99,27*
€ 124,52*
6 Tage
4
€ 4,90*
ab € 103,23*
€ 126,68*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 108,58*
€ 133,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,68*
€ 141,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,01*
€ 140,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,51*
€ 132,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,66*
€ 129,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,55*
€ 114,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
2489168
ab € 92,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.