Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taschenmessch. RCr. Feststellschr. 1/20mm 1/128\" 150 x 40mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
others
others
normal
logo
Artikel-Nr.:
     1498P-14512-0189501
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     0189501
EAN/GTIN:
     4029713200442
Suchbegriffe:
Taschen-Messschieber
Taschen-Schieblehre
Taschen-Schublehre
Taschenmessschieber
Taschenmessch. RCr. Feststellschr. 1/20mm 1/128\" 150 x 40mm
Weitere Informationen:
Tiefenmaß:
eckig
Ablesung_2:
1/128 Zoll
Ablesung_1:
,05 mm
Schnabellänge_2:
Jan-57 Zoll
Schnabellänge_1:
40 mm
Norm:
DIN 862
Messbereich_2:
6 Zoll
Messbereich_1:
150 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Weitere Suchbegriffe: Taschenschieblehre, Taschenschublehre, taschen-messschieber preisser, taschen messschieber, taschen-messschieber 150mm, 0189501, 4029713200442, Messschieber, DIN862, HELIOS-PREISSER, Helios, Preisser
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 19,97*
€ 28,16*
13 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 18,90*
€ 28,16*
20 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 19,99*
€ 29,89*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,16*
€ 33,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,71*
€ 32,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,88*
€ 30,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,78*
€ 29,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,07*
€ 28,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.