Digital-Taschenmessschieber mit Integrated Wireless Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, gehärtet, geläppte Führungsbahnen, mit Feststellschraube, Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 11 mm, erhöhte Führungsba...
Dasqua 2000-2005 Digitaler Messschieber Messbereich (max.): 150 mm 1 St. Digitaler Messschieber Großes Display (20% größer als Standardausführungen) Hergestellt nach DIN 862 Norm Schnellere Messung...
Elektronischer Taschen-Messschieber IP67 mit integriertem Wireless Anwendung Zum Messen von Außen-, Innen-, Stufen- und Tiefenmaßen. Ausführung • ON/OFF • Nullstellung an beliebiger Stelle • mm/inc...
Messbereich 400 mm / 16 inch, Ablesung 0,01 mm / 0,0005 inch, Wiederholgenauigkeit 0,01 mm, max. Fehlertoleranz 0,05 mm, Schnabellänge 100 mm, Messspitzen (Kreuzform) 45 mm • Mit Metall-Gehäuse und...
mit Feststellschraube · besonders leichtgängig · aus rostfreiem Stahl · Ableseteile mattverchromt · Ablesung 0,05 mm und 1/128 inch · mit Kreuzspitzen · die Hauptteilung ist tiefergelegt · 4-fach M...
Taschen-Messschieber Serie 530 Anwendung Zum Messen von Außen-, Innen-, Stufen- und Tiefenmaßen. Ausführung • Seidenmatt verchromt Ausführung • Erhöhte Führungsbahnen Lieferung im Etui
Digital-Taschenmessschieber mit Integrated Wireless Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, gehärtet, geläppte Führungsbahnen, mit Feststellschraube, Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 11 mm, erhöhte Führungsba...
Dasqua 2000-2010 Digitaler Messschieber Messbereich (max.): 200 mm 1 St. Digitaler Messschieber Großes Display (20% größer als Standardausführungen) Hergestellt nach DIN 862 Norm Schnellere Messung...
Elektronischer Taschen-Messschieber IP67 mit integriertem Wireless Anwendung Zum Messen von Außen-, Innen-, Stufen- und Tiefenmaßen. Ausführung • ON/OFF • Nullstellung an beliebiger Stelle • mm/inc...
Messbereich 500 mm / 20 inch, Ablesung 0,01 mm / 0,0005 inch, Wiederholgenauigkeit 0,01 mm, max. Fehlertoleranz 0,05 mm, Schnabellänge 100 mm, Messspitzen (Kreuzform) 45 mm • Mit Metall-Gehäuse und...
Rundskala mit 1-Zeiger-System · Skala mattverchromt · Messbereich 300 mm mit Rollenfeinzustellung · für Innen-, Außen- und Stufenmessung · mit Feststellschraube und Kreutzspitzen Weitere technische...
mit Momentfeststellung · Skala und Nonius mattverchromt · für Innen-, Außen- und TiefenmessungWeitere technische Eigenschaften:· Ableseart: analog· prüfpflichtig: ja
Taschen-Messschieber Serie 530 Anwendung Zum Messen von Außen-, Innen-, Stufen- und Tiefenmaßen. Ausführung • Seidenmatt verchromt Ausführung • Erhöhte Führungsbahnen Lieferung im Etui