Produktbeschreibung: nichtrostender Stahl - mattverchromt Messflächen feinst geschliffen und geläppt Schnellverstellung mit einer Hand leichte Ablesung mit Feststellschraube in Etui
Elektronischer Taschen-Messschieber IP40 mit Datenausgang multiCOM Anwendung Zum Messen von Außen-, Innen-, Stufen- und Tiefenmaßen. Ausführung • ON/OFF • Nullstellung an beliebiger Stelle • mm/inc...
digital · IP65 · aus rostfreiem Stahl · ohne Messerspitzen · Genauigkeit nach DIN 862 · mit Feststellschraube, Messerspitzen und Feineinstellung · Ablesung 0,01mm /0,0005 inch · 12,5 mm LCD-Anzeige...
Digital-Taschenmessschieber TWIN-Cal IP67, mit Rollenfeineinstellung • DIN 862 • Stahl, rostfrei • Mit Feststellschraube • 4-fach-Messung (Innen-, Außen-, Tiefen- und Stufenmessung) • Mit Rollenfei...
Taschenmessschieber mit parallaxfreier Ablesung Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, gehärtet, Ableseteile und Nonius matt verchromt, mit rechteckigem Tiefenmaß, Rückseite mit Gewindetabelle. Lieferun...
Ausführung:- Messschieber und Schiene gehärtet- mit gerundeten Messflächen zum Messen von Innenmaßen und Feststellschraube- kontrastreiche 10 mm (bei 300 mm) bzw. 12,5 mm hohe LCD-Anzeige- Schmutza...
Taschenmessschieber TWIN Ausführung: Aus rostfreiem Stahl. Mit tiefergelegter Hauptteilung und Gewindetabelle auf der Rückseite, mit rechteckigem Tiefenmaß. Lieferung im Kunstlederetui. Anwendung: ...
4255101060, Taschenmessschieber, klein , Genauigkeit nach DIN 862 , Aus rostfreiem Stahl , Hauptteilung gegen Abnutzung leicht vertieft liegend , Mit Feststellschraube , 4-fach-Messung (für Innen-,...
besonders leichtgängig · mit Feststellschraube · Hauptteilung tiefergelegt · Skala und Nonius mattverchromt · für Innen-, Außen-, Tiefen- und StufenmessungWeitere technische Eigenschaften:· prüfpfl...
300 mm Digital Taschen-Messschieber, DIN 862, Absolut System | IP 54 Produktdetails: Messbereich: 300 mm Genauigkeit: 0,03 mm Ablesung 0,01 mm/0,0005“ Absolute Messsystem - 3 Volt Maßstab mit Glass...
Horex 2224516 Taschenmessschieber 150 mm Taschenmessschieber Ausstattung: rostfreier Stahl · DIN 862 · mit Momentfeststellung · Nonius und Skala mattverchromt · mit eckigem Tiefenmaß· Ablesung mm u...
Messbereich: 500 mm / 20 inch Ablesung: 0.01 mm / 0.0005 inch Wiederholgenauigkeit +-: 0.01 mm Max. Fehlertoleranz +-: 0.05 mm Schnabellänge: 90 mm Messspitzen (Messerform): 40 mm Messspitzen-Innen...
Dasqua 1120-3130 Monoblock-Messschieber 300 mm Edelstahl Monoblock-Messschieber Hergestellt aus Edelstahl Entspricht der DIN 862 Arretierschraube für ungestörtes Ablesen Zur Messung von Außendurchm...