Messbereich 1000 mm / 40 inch, Ablesung 0,01 mm / 0,0005 inch, Wiederholgenauigkeit 0,01 mm, max. Fehlertoleranz 0,07 mm, Schnabellänge 125 mm, Messspitzen (Kreuzform) 60 mm • Mit Metall-Gehäuse un...
Dasqua 2240-0006 Digitaler Bremsscheiben-Messschieber 150 mm Edelstahl 1 St. Digitaler Bremsscheiben-Messschieber Professioneller Bremsscheiben-Messschieber für Autoreparaturen Hauptträger aus rost...
Elektronischer Taschen-Messschieber IP67 mit integriertem Wireless Anwendung Zum Messen von Außen-, Innen-, Stufen- und Tiefenmaßen. Ausführung • ON/OFF • Nullstellung an beliebiger Stelle • mm/inc...
Werkstattmessschieber, Leichtmetall • DIN 862 • Doppelprismenführung für nahezu spielfreien Lauf des Schiebers • Messschenkel aus Stahl, rostfreiem, gehärtetem und feingeschliffen • Weiße Skalierun...
Ausführung:- Messschieber und Schiene gehärtet- mit gerundeten Messflächen zum Messen von Innenmaßen und Feststellschraube- kontrastreiche 10 mm (bei 300 mm) bzw. 12,5 mm hohe LCD-Anzeige- Schmutza...
mit Feststellschraube · Skala und Nonius mattverchromt · für Innen-, Außen-, Tiefen- und StufenmessungWeitere technische Eigenschaften:· Ableseart: analog· prüfpflichtig: ja
4255101080, Taschenmessschieber mit parallaxfreier Ablesung , Genauigkeit nach DIN 862 , Aus rostfreiem Stahl , Skala und Nonius matt verchromt , Parallaxfreie Ablesung , 4-fach-Messung (für Innen-...
4255101085, Taschenmessschieber mit parallaxfreier Ablesung und Doppelprismenführung , Genauigkeit nach DIN 862 , Aus rostfreiem Stahl , Skala und Nonius matt verchromt , Parallaxfreie Ablesung , D...
Messbereich 500 mm / 20 inch, Ablesung 0,01 mm / 0,0005 inch, Wiederholgenauigkeit 0,01 mm, max. Fehlertoleranz 0,05 mm, Schnabellänge 100 mm, Messspitzen (Kreuzform) 45 mm • Mit Metall-Gehäuse und...
Elektronischer Taschen-Messschieber IP67 mit integriertem Wireless Anwendung Zum Messen von Außen-, Innen-, Stufen- und Tiefenmaßen. Ausführung • ON/OFF • Nullstellung an beliebiger Stelle • mm/inc...
Taschenmessschieber Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, gehärtet, Ableseteile und Nonius matt verchromt. Präzise durch besonders leichtgängige Führungseigenschaften. Einfache Einhandbedienung durch o...