Taschenmessschieber mit rechteckigem Tiefenmaß Ausführung: Gehärtet. Nonius und Schienenteilung matt verchromt, Hauptteilung gegen Abnutzung leicht vertieft liegend, Rückseite mit Gewindetabelle. L...
Messschieber DIN 862 200mm dig.m.Schr.eck.PROMAT digital · gut ablesbar · Ziffernhöhe 8 mm · das kapazitive Messsystem liegt geschützt gegen Schmutz und Beschädigungen in der Messschiene · Schiene,...
Messbereich: 150 mm / 6 inch Ablesung: 0.05 mm / 1/128 inch Schnabellänge: 40 mm Messspitzen (Kreuzform): 16 mm Tiefenmaß: flach DIN 862 Mit parallaxfreier Ablesung Art.-Nr. 20 1060 mit Doppel-Pris...
Messschieber DIN 862 300mm dig.m.Schr.eck.PROMAT digital · gut ablesbar · Ziffernhöhe 8 mm · das kapazitive Messsystem liegt geschützt gegen Schmutz und Beschädigungen in der Messschiene · Schiene,...
Messbereich: 150 mm / 6 inch Ablesung: 0.05 mm / 1/128 inch Schnabellänge: 40 mm Messspitzen (Kreuzform): 16 mm Tiefenmaß: flach DIN 862 Mit parallaxfreier Ablesung Art.-Nr. 20 1060 mit Doppel-Pris...
Elektronischer Taschen-Messschieber MarCal 16 EWR Anwendung Zum Messen von Außen-, Innen-, Stufen- und Tiefenmaßen. Ausführung • ON/OFF und AUTO-ON/OFF • Nullstellung an beliebiger Stelle • mm/inch...
Digital-Taschenmessschieber mit verstellbarem Messschenkel Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, mit Feststellschraube, Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 11 mm. Lieferung mit Batterie CR2032, 3 V, im Kunstst...
Messbereich 150 mm / 6 inch, Ablesung mm unten 0,05 mm / inch oben 1/128 inch, Schnabellänge 40 mm, Messspitzen (Kreuzform) 16 mm, Tiefenmaß flach • Professioneller Standard-Messschieber • Rostgesc...
Elektronischer Taschen-Messschieber 16 ER Anwendung Zum Messen von Außen-, Innen-, Stufen- und Tiefenmaßen. Ausführung • ON/OFF und AUTO-ON/OFF • Nullstellung an beliebiger Stelle • mm/inch-Umschal...
Messbereich 150 mm / 6 inch, Ablesung mm unten 0,05 mm / inch oben 1/128 inch, Schnabellänge 40 mm, Messspitzen (Kreuzform) 16 mm, Tiefenmaß flach • Professioneller Standard-Messschieber • Rostgesc...
Digital-Taschenmessschieber für Wellennuten Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, mit Feststellschraube, Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 11 mm. Lieferung mit Batterie CR2032, 3 V, im Kunststoffkasten. Funk...
Messbereich: 0 - 150 mm Ablesung: 0.02 mm Zeigerumdrehung: 2 mm Schnabellänge: 40 mm Messspitzen (Kreuzform): 16.5 mm Tiefenmaß: flach DIN 862 Standard-Modell, staubgeschützte Mechanik für schnelle...