DORMAKABA Türschließer TS 72, EN 2-4, Gestänge, silber Zahntrieb-Türschließer mit stufenlos einstellbarer Schließkraft, einstellbarer Schließgeschwindigkeit in zwei voneinander unabhängigen Bereich...
verdeckt liegender Türschließer mit Cam-Motion® Technologie · geprüft nach DIN EN 154 · erfüllt die Anforderung nach DIN SPEC 1104 durch stark abfallendes Öffnungsmoment · Schließgeschwindigkeit, E...
Stufenlos von vorn einstellbare Schließkraft. Optische Größenanzeige der Schließkraft sorgt für die richtige Einstellung. Schließgeschwindigkeit über Ventil von vorn einstellbar. Endschlag über Ven...
DORMAKABA Türschließer TS 73 V Flachgestänge, EN 2-4, Abschaltung, silber Scherengestänge-Türschließer nach EN 1154 mit CE-Kennzeichnung, mit intetrierter selbstregulierender Öffnungsdämpfung und s...
GEZE Rastfeststellarm - optional anwendbar für die GEZE Türschließer TS 2000V sowie TS 4000 Rastfeststellarm für GEZE Türschließer TS 2000V, TS 4000 Nicht für Feuer- und Rauchschutztüren zugelassen...
Elektrische Feststellung in der Gleitschiene mit Feststellbereich 80°-130°. Haltekraft der elektromechanischen Feststellung stufenlos einstellbar. Betriebsspannung 24 V DC. Höhenausgleich von +/- 2...
DORMAKABA Türschließer TS 83 Flachgestänge, EN 3-6, Abschaltung, silber Scherengestänge-Türschließer nach EN 1154 mit CE-Kennzeichnung, mit integrierter selbstregulierender Öffnungsdämpfung und stu...
Gleitschienentürschließer DC700G-FMB EN 3-6 silber EN 3-6 Free-Motion® Türschließer mit Freilauffunktion ab einem Türöffnungswinkel von 1° und höhenverstellbarer Gleitschiene · geprüft nach DIN EN ...