Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briton Türschließer,einstellbar Silber, 950mm max., 60kg max., Feuerschutztür geeignet Aufhaltung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1877148
Hersteller:
     Ingersoll Rand
Herst.-Nr.:
     9963/01/SE
EAN/GTIN:
     5050640036650
Suchbegriffe:
Feuerschutz-Türschliesser
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
Türbreite max. = 950mm
Türgewicht max. = 60kg
Einstellbare Stärke = Ja
Geeignet für Feuerschutztüren = Ja
Aufhaltung = Ja
Farbe = Silber

Türschließer: EN1154, EN1155. Vollständige Installationsanweisungen, Armset und Halterung. Schließer für automatische Feuerschutztür. Oberflächenmontierter, elektromagnetisch gesteuerter Türschließer, der sich nur nach einer Seite öffnet. Durch eine einfache Änderung beim Einbau gibt es die Auswahl der „Offenhalter- oder einer „Freischwing -Funktion. Die Einheit kann an der Tür an der „Zug -Seite der Tür montiert werden, oder der Querbalken kann an der „Druck -Seite der Tür montiert werden. Offenhaltefunktion: Die Einheit umfasst einen Elektromagneten, der vom Feuer-/Alarmdetektorsystem des Gebäudes gesteuert wird. Die Tür wird vom Magnetgreifergerät offen gehalten. Bei Betätigung des Alarms wird der Magnet freigegeben und die Tür schließt automatisch. Freischwingfunktion: Der Schließerarm und die Tür können sich unabhängig vom Schließer und der Mitnehmerscheibe drehen. Bei Betätigung des Alarms wird der Magnet freigegeben und ermöglicht so das Schließen der Tür aus jeder Position, Feuer, Die Schließereinheit wird von Brandschutz-Beauftragten und örtlichen Behörden akzeptiert und darf verwendet werden, um die Anforderungen von Anhang B der britischen Bauvorschriften 1991 zu erfüllen. Anmerkung: Der Strom für Hilfsgeräte darf nur unter Alarmbedingungen von dem Alarmsystem bezogen werden (BS5839; Teil 1. 1988). Es ist eine Transformatorgleichrichtereinheit mit Aufnahme für ein Leistungsrelais verfügbar, um den Elektromagneten in Situationen zu betreiben, in denen es keine geeignete 24 V dc-Versorgung gibt. Einstellung: Der Türschließer hat zwei Einstellungen, eine, um die Türschließgeschwindigkeit zu regeln, und die andere, um das Schließen gegen Ende des Schließzyklus zu beschleunigen und auch bei schwergängigen Verschlussbolzen einzurasten. Diese zwei Einstellungssteuerungen sind versteckt, um möglichen Missbrauch zu vermeiden. Oberfläche: Der Deckel verfügt über eine silberne Deckschicht auf Zintec-behandeltem Stahl. Arme und Rückwand sind schwarz gesprüht. Alle gesprühten Oberflächen sind für verbesserte Lebensdauer eingebrannt. Relais verfügbar: 2-poliger Wechsler, DC. Spulen 12 V (15,5-17 V) Best.-Nr. 268-4357 und 27 V (11.5-37.5V) Best.-Nr. 268-4379. Max. Türgewicht 60 kg Türbreite 950 mm
Weitere Informationen:
Türbreite max.:
950mm
Türgewicht max.:
60kg
Einstellbare Stärke:
Ja
Geeignet für Feuerschutztüren:
Ja
Aufhaltung:
Ja
Farbe:
Silber
Weitere Suchbegriffe: obentürschließer brandschutztüren, obentürschließer, türschließer silber, 1877148, Sicherheit & Eisenwaren, Türsteuerungen & Dichtungen, Briton, 996301SE, Security & Ironmongery, Door Control & Seals, Door Closers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 536,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 653,77*
€ 777,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 634,94*
€ 755,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 607,19*
€ 722,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 570,16*
€ 678,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 536,50*
€ 638,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
379680
ab € 9,77*
Zubehör
RS Pro
4593972
ab € 36,77*
Zubehör
RS Pro
5072599
ab € 36,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.