Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briton Türschließer,einstellbar Silber, 1100mm max., 80kg max., Feuerschutztür geeignet Aufhaltung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Briton Türschließer,einstellbar Silber, 1100mm max., 80kg max., Feuerschutztür geeignet Aufhaltung
Artikel-Nr.:
     108EL-6879843
Hersteller:
     Ingersoll Rand
Herst.-Nr.:
     2130B.T.C.SES
EAN/GTIN:
     5050640013378
Suchbegriffe:
Feuerschutz-Türschliesser
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
Türbreite max. = 1100mm
Türgewicht max. = 80kg
Einstellbare Stärke = Ja
Geeignet für Feuerschutztüren = Ja
Aufhaltung = Ja
Farbe = Silber

EN1154, EN1634. CF111. Briton 2130B.T Schienenarmschließer mit Öffnungsdämpfung. Schienenarm-Türschließer, einstellbar auf die Kraftstufen 2-4, geeignet für Türen bis 80 kg bzw. 1100 mm Breite. Schienenvariante ideal für Bereiche, in denen ein Standardarm möglicherweise missbraucht wird Durchführung einstellbar auf die Kraftstufen 2-4, daher ideal für Standardtürmaße Öffnungsdämpfung mit einstellbarer Kraft hilft dabei, Schäden an benachbarten Wänden zu verhindern, wenn die Tür übermäßig stark geöffnet wird Accufit-System ermöglicht eine schnelle und präzise Montage des Schließers Haltbare silberne Pulverbeschichtung auf Körper und Armen Klassische Abdeckung Geeignet für Feuerschutztüren, die bis 2 Stunden geprüft sind
Weitere Informationen:
Türbreite max.:
1100mm
Türgewicht max.:
80kg
Einstellbare Stärke:
Ja
Geeignet für Feuerschutztüren:
Ja
Aufhaltung:
Ja
Farbe:
Silber
Weitere Suchbegriffe: obentürschließer brandschutztüren, obentürschließer, 80 kg türschliesser, 6879843, Sicherheit & Eisenwaren, Türsteuerungen & Dichtungen, Briton, 2130BTCSES, Security & Ironmongery, Door Control & Seals, Door Closers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 313,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 388,99*
€ 462,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 385,38*
€ 458,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 362,95*
€ 431,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 330,71*
€ 393,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 313,65*
€ 373,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
379680
ab € 9,78*
Zubehör
RS Pro
4593972
ab € 36,75*
Zubehör
RS Pro
5072599
ab € 36,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.