Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DORMAKABA Türschließer TS 83 Flachgestänge, EN 3-6, Abschaltung, silber


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu DORMAKABA Türschließer TS 83 Flachgestänge, EN 3-6, Abschaltung, silber
Produktbild zu DORMAKABA Türschließer TS 83 Flachgestänge, EN 3-6, Abschaltung, silber
Produktbild zu DORMAKABA Türschließer TS 83 Flachgestänge, EN 3-6, Abschaltung, silber
Symbol zu DORMAKABA Türschließer TS 83 Flachgestänge, EN 3-6, Abschaltung, silber
LOGO zu DORMAKABA Türschließer TS 83 Flachgestänge, EN 3-6, Abschaltung, silber
Artikel-Nr.:
     3145-102280380
Hersteller:
     dormakaba
Herst.-Nr.:
     SET
EAN/GTIN:
     9002730546781
Suchbegriffe:
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
obentürschließer brandschutztüren
DORMAKABA Türschließer TS 83 Flachgestänge, EN 3-6, Abschaltung, silber

Scherengestänge-Türschließer nach EN 1154 mit CE-Kennzeichnung, mit integrierter selbstregulierender Öffnungsdämpfung und stufenlos einstellbarer Schließkraft.
Schließgeschwindigkeit in zwei voneinander unabhängigen Bereichen und Endschlag stufenlos einstellbar. DIN-L und DIN-R verwendbar.
(mit Feststellung für Brandschutztüren nicht geeignet)

Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Feststellung mit Abschaltung
Farbe:
silber
Größe EN:
EN 3-6
Montageart:
Türblattmontage Bandseite, Kopfmontage Bandgegenseite
Schließverzögerung:
N
Type:
TS 83 Flachgestänge
Flügelbreite bis:
1400 mm
Marke:
Dormakaba
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 167,89*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 209,86*
€ 249,73
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 207,14*
€ 246,50
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 200,09*
€ 238,11
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 191,84*
€ 228,29
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 167,89*
€ 199,79
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
dormakaba
38000101
ab € 7,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.