Stufenlos von der Seite einstellbare Schließkraft. Schließgeschwindigkeit über Ventil von vorn einstellbar. Endschlag über Ventil von vorn einstellbar. Türschließer für rechts und links angeschlage...
Der von der Marke BASI hergestellte Türschließer TS 200 eignet sich hervorragend für Wohnungs- Hauseingangs- und Nebeneingangstüren und wird auch gerne für Zwischentüren oder Korridortüren verwende...
Der GEZE TS 2000NV Türschließer eignet sich hervorragend für Wohnungs- Hauseingangs- und Nebeneingangstüren. Der obenliegende Schließer mit Gestänge ist für Anschlagtüren bis 1100 mm geeignet. Die ...
Offene oder knallende Türen, Durchzug? Türschließer von ABUS schaffen hier Abhilfe. Ob in öffentlichen Gebäuden oder in den eigenen vier Wänden, ABUS Türschließer bieten den Komfort für das sichere...
ABUS Türschließer AC5023 silber INNENTÜRE LEISE UND SICHER SCHLIESSEN Mit diesem Türschließer lassen sich Innentüren leise und sicher schließen. Häufig reicht ein Windstoß aus, um Ihre Zimmertüren ...
Türbreite max. = 1100mm Türgewicht max. = 80kg Einstellbare Stärke = Ja Geeignet für Feuerschutztüren = Ja Farbe = Silber EN 1634-, EN 1154- und CE-konform. CF111. Universalbefestigungspack. Verste...
Variable Schließkraft in zwei Größen durch einfaches Drehen des Lagerbocks für das Gestänge. Schließgeschwindigkeit über Ventil von der Seite einstellbar. Endschlag über Ventil von der Seite einste...
Stufenlos von vorn einstellbare Schließkraft. Optische Größenanzeige der Schließkraft sorgt für die richtige Einstellung. Schließgeschwindigkeit über Ventil von vorn einstellbar. Endschlag / Endbre...
Abus AC7023 Türschließer für 1-flügelige Türen bis 1100 mm Flügelbreite und Brandschutztüren ABUS Türschließer AC7023 für eine maximale Flügelbreite von 1100 mm für Türgewicht bis maximal 85 kg Sch...
DORMAKABA Türschließer TS 73 V Flachgestänge, EN 2-4, silber Scherengestänge-Türschließer nach EN 1154 mit CE-Kennzeichnung, mit intetrierter selbstregulierender Öffnungsdämpfung und stufenlos eins...