Der Feder-Türschließer der Marke BASI eignet sich für leichte Innentüren, Korridortüren oder Nebeneingangstüren. Er sorgt dafür, dass die Türen nicht offen bleiben oder zuknallen und für ein angene...
Mini-Türschließer, Clip Close, silber Mini-Türschließer zum aufstecken auf das Türblatt.Features:- Montage ohne Bohren und Schrauben- spart Heizkosten- bestens geeignet für Haustiere- weniger Lärm-...
Obenliegender Türschließer mit Cam-Motion® Technologie · geprüft nach DIN EN 1154 · erfüllt die Anforderung nach DIN SPEC 1104 durch stark abfallendes Öffnungsmoment · mit Montageplatte für Feuer- ...
Abus AC7124 Türschließer für 1-flügelige Türen bis 1250 mm Flügelbreite ABUS Türschließer AC7124 für eine maximale Flügelbreite von 1250 mm für Türgewicht bis maximal 85 kg Schließkraft nach EN 115...
Türschließer Der hydraulisch gesteuerte BURG-WÄCHTER Türschließer ist zuverlässig und leistungsstark. Sowohl Schließgeschwindigkeit als auch Endschlag sind einstellbar. Der Türschließer 501 ist gee...
Alle Funktionen im eingebauten Zustand einstellbar. Stufenlos von oben einstellbare Schließkraft. Schließgeschwindigkeit über Ventile von oben einstellbar. Endschlag über Ventil von oben einstellba...
Der Feder-Türschließer der Marke BASI eignet sich für leichte und schwere Türen - z.B. Innentüren, Nebeneingangstüren oder Korridortüren. Er sorgt dafür, dass die Türen nicht offen bleiben oder zuk...
DORMAKABA Türschließer TS 72, EN 2-4, Gestänge, Feststellung, silber Zahntrieb-Türschließer mit stufenlos einstellbarer Schließkraft, einstellbarer Schließgeschwindigkeit in zwei voneinander unabhä...
verdeckt liegender Türschließer mit Cam-Motion® Technologie · geprüft nach DIN EN 1154 · erfüllt die Anforderung nach DIN SPEC 1104 durch stark abfallendes Öffnungsmoment · Schließgeschwindigkeit, ...
EINER FÜR DAS BÜRO Dieser Türschließer ermöglicht das selbstständige Schließen von Türen in Büros und öffentlichen Gebäuden. Knallende Türen stören Sie und Ihre Kollegen bei der Arbeit? Sorgen Sie ...
versorgt angeschlossene Feststellvorrichtung mit 24 V Gleichstrom und schaltet diese im Alarmfall oder bei Stromausfall stromlos (Auslösung) · die Rückstellung erfolgt automatisch, kann aber auf Ha...