Stufenlos einstellbarer Türöffnungswinkel von 80°-140°. Für rechts und links angeschlagene Türen ohne Umstellung verwendbar. Kontrolliertes Öffnen und Schließen von Türen bis max. 45 kg Flügelgewic...
Versorgungsspannung 24 V DC. Haltekraft der elektromechanischen Feststellung stufenlos einstellbar. Schließfolgeregelung hält den Gangflügel in Warteposition bis der Standflügel geschlossen ist. Va...
DORMAKABA Türschließer TS 92 G BASIC G-N EN 1-4, 1-flg. Gleitschiene, silber mit Gleitschiene 1-flügelig ohne Schließverzögerung Gleitschiene nicht höhenverstellbar
Versorgungsspannung 24 V DC. Haltekraft der elektromechanischen Feststellung stufenlos einstellbar. Schließfolgeregelung hält den Gangflügel in Warteposition bis der Standflügel geschlossen ist. Va...
DORMAKABA Türschließer TS 92 G XEA , EN 1-4, silber ohne Gleitschiene Gleitschienen-Türschließer nach DIN EN 1154, mit CE-Kennzeichnung, im XEA Design, mit stark abfallendem Öffnungsmoment für leic...
Elektrische Feststellung in der Gleitschiene mit Feststellbereich 80°-130°. Haltekraft der elektromechanischen Feststellung stufenlos einstellbar. Betriebsspannung 24 V DC. Schließfolgeregelung häl...
Stufenlos von vorn einstellbare Schließkraft. Optische Größenanzeige der Schließkraft sorgt für die richtige Einstellung. Schließgeschwindigkeit über Ventil von vorn einstellbar. Endschlag über Ven...
DORMAKABA Türschließer TS 93 G BASIC G-N, EN 2-5, 1-flg. Gleitschiene, silber mit Gleitschiene 1-flügelig ohne Schließverzögerung Gleitschiene nicht höhenverstellbar
Türschließer TS 5000 S Normalmontage Bandseite EN 2-6 silber EN 2-6 GEZE obenliegender Zahntrieb-Türschließer · EN 1154 A · für Anschlagtüren bis max. 1400 mm Breite · mit einstellbarer Schließverz...
Versorgungsspannung 24 V DC. Haltekraft der elektromechanischen Feststellung stufenlos einstellbar. Höhenausgleich von +/- 2 mm möglich. Schließfolgeregelung hält den Gangflügel in Warteposition bi...
Elektrische Feststellung am Standflügel mit Feststellbereich 80°-130°. Haltekraft der elektromechanischen Feststellung stufenlos einstellbar. Betriebsspannung 24 V DC. Schließfolgeregelung hält den...
DORMAKABA Türschließer TS 98 XEA G-N, EN 1-6, Gleitschiene, silber Gleitschienen-Türschließer mit CE-Kennzeichnung, im XEA Design drei verschiedene Schließbereiche Schließverzögerung und Öffnungsdä...