Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dorma TS 73 V Obenliegender Türschließer Nicht händig Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dorma TS 73 V Obenliegender Türschließer Nicht händig Silber
Dorma TS 73 V Obenliegender Türschließer Nicht händig Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE9-33406560
Hersteller:
     Dorma
Herst.-Nr.:
     37010101
EAN/GTIN:
     4021226312193
Suchbegriffe:
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
türschließer silber
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
225 mm
Tiefe
40 mm
Höhe
60 mm
Gewicht
1300 g
Merkmale
Unterstützte Positionierung
Obenliegender Türschließer
Zweck
Innentür
Handausrichtung
Nicht händig
Geeignet für Türtyp
Einflügelige Tür/Zweiflügelige Tür
Maximale Türbreite
1100 mm
Produktfarbe
Silber
Ventil Menge
2
Variable Schließgeschwindigkeit
Ja
Variable Verriegelung
Ja
Einfache Installation
Ja
Zertifizierung
CE, EN 1154, ISO 9001
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,54*
€ 73,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,56*
€ 70,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,95*
€ 66,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,88*
€ 62,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,81*
€ 59,27
pro Stück
ab 30 Stück
€ 47,40*
€ 56,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,65*
€ 53,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dorma
5548408
ab € 19,63*
Zubehör
Dorma
22232101
ab € 31,73*
Zubehör
Dorma
5548397
ab € 486,68*
Zubehör
Dorma
53140101
ab € 468,98*
Zubehör
Dorma
10200401
ab € 47,10*
Zubehör
dormakaba
83000101
ab € 14,68*
Zubehör
dormakaba
37000101
ab € 7,81*
Zubehör
dormakaba
37000111
ab € 8,92*
Zubehör
dormakaba
22002303
ab € 11,28*
Zubehör
dormakaba
22002301
ab € 9,50*
Zubehör
dormakaba
22002311
ab € 9,88*
Zubehör
dormakaba
22002501
ab € 29,60*
Zubehör
dormakaba
22003001
ab € 39,37*
Zubehör
dormakaba
22003011
ab € 41,32*
Zubehör
dormakaba
37000301
ab € 17,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.