Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briton Türschließer Silber, 950mm max., 60kg max., Feuerschutztür geeignet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Briton Türschließer Silber, 950mm max., 60kg max., Feuerschutztür geeignet
Briton Türschließer Silber, 950mm max., 60kg max., Feuerschutztür geeignet
Briton Türschließer Silber, 950mm max., 60kg max., Feuerschutztür geeignet
Artikel-Nr.:
     108EL-4934165
Hersteller:
     Ingersoll Rand
Herst.-Nr.:
     121CE.SES
EAN/GTIN:
     5050640018434
Suchbegriffe:
Feuerschutz-Türschliesser
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
Türbreite max. = 950mm
Türgewicht max. = 60kg
Geeignet für Feuerschutztüren = Ja
Öffnungswinkel max. = 180°
Farbe = Silber

EN1634; EN1154. Befestigungsteile für normale oder Querbalkenmontage. Feuerschutztür, feste Einstellung Serie 121. Kleine, kompakte Einheit mit Aluminiumdruckgussgehäuse, Zahnstange aus Stahl und gesinterten Lagern Max. Türbreite 950 mm Max. Türgewicht 60 kg Unabhängiger Regler kontrolliert Türgeschwindigkeit und Verriegelung Automatischer Mechanismus 180° Türöffnung, abhängig von Scharnierschutz und angrenzender Struktur Geeignet für Oberflächen- und Querbalkenmontage Alle Einheiten sind einbrennlackiert für eine verlängerte Lebensdauer Im Lieferumfang enthalten: Ausführliche Installationsanweisungen
Weitere Informationen:
Türbreite max.:
950mm
Türgewicht max.:
60kg
Geeignet für Feuerschutztüren:
Ja
Öffnungswinkel max.:
180°
Farbe:
Silber
Weitere Suchbegriffe: obentürschließer brandschutztüren, obentürschließer, türschließer silber, 4934165, Sicherheit & Eisenwaren, Türsteuerungen & Dichtungen, Briton, 121CESES, Security & Ironmongery, Door Control & Seals, Door Closers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,97*
€ 124,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,32*
€ 122,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,12*
€ 117,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,37*
€ 109,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,90*
€ 93,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
379680
ab € 9,78*
Zubehör
RS Pro
4593972
ab € 36,75*
Zubehör
RS Pro
5072599
ab € 36,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.