Der Energiezähler iEM3110 ist ein attraktives Angebot für einen dreiphasigen Energiezähler für die DIN Schienenmontage mit LCD Display. Die zusätzliche lokale Signalisierung umfasst eine grüne LED ...
Der Energiezähler iEM3150 ist ein attraktives Angebot für einen dreiphasigen Energiezähler für die DIN Schienenmontage mit LCD Display. Die zusätzliche lokale Signalisierung umfasst eine grüne LED ...
Ladestation zur Wand- oder Säulenmontage nach IEC61851 für Elektro- und Hybridfahrzeuge mit Ladekabel Typ 2 (IEC 62196-2) bis zu 3,7 kW Ladeleistung bis zu 16 A (einphasig) 230 V Mode 3 Fehlerstrom...
Ladestation zur Wand- oder Säulenmontage nach IEC61851 für Elektro- und Hybridfahrzeuge mit Steckdose Typ 2 (IEC 62196-2) bis zu 7,4 kW Ladeleistung 32 A (einphasig) 230 V Mode 3 Fehlerstrom-Schutz...
Wechsel- und Drehstromzähler zur 1 bzw. 2 Richtungsmessung, fabrikneu geeignet für Verrechnungszwecke mit Zählernullstellung Anzeige über LC-Display ideal geeignet für Kleineinspeisungen von Photov...
Gossen Metrawatt U2387-V022 Drehstromzähler mit Wandleranschluss digital MID-konform: Ja 1 St. Gossen Metrawatt, Energiezähler ENERGYMID für Wandleranschluss, S0, MID, Multifunktionales Display (MF...
Der **DMC100-S MID (Modbus RTU)** ist ein leistungsfähiger Stromzähler, der sowohl den Energieverbrauch als auch die Energieeinspeisung präzise misst. Ausgestattet mit einer RS485 Modbus RTU Schnit...
Der Energiezähler iEM3250 ist ein attraktives Angebot für einen dreiphasigen Energiezähler für die DIN Schienenmontage mit LCD Display. Die zusätzliche lokale Signalisierung umfasst eine grüne LED ...
Der Energiezähler iEM3115 ist ein attraktives Angebot für einen dreiphasigen Energiezähler für die DIN Schienenmontage mit LCD Display. Die zusätzliche lokale Signalisierung umfasst eine grüne LED ...
Der Energiezähler iEM2000 bietet ein attraktives Angebot für einphasigen, auf DIN-Schiene montierten Energiezählern für Weiterverrechnungs- oder Teilzähleranwendungen. Mit dieser Produktfamilie kan...
Ladestation zur Wand- oder Säulenmontage nach IEC61851 für Elektro- und Hybridfahrzeuge mit Ladekabel Typ 2 (IEC 62196-2) bis zu 7,4 kW Ladeleistung 32 A (einphasig) 230 V Mode 3 Fehlerstrom-Schutz...
Ladestation zur Wand- oder Säulenmontage nach IEC61851 für Elektro- und Hybridfahrzeuge mit Steckdose Typ 2 (IEC 62196-2) bis zu 3,7 kW Ladeleistung bis zu 16 A (einphasig) 230 V Mode 3 Fehlerstrom...