Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wechselstromzähler Reltech RWZD1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-105805
Hersteller:
     Reltech
Herst.-Nr.:
     RWZD1
EAN/GTIN:
     4260638735002
Zulassungen/Konformitäten - SGS Zulassung
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Drehstromzähler
Energieverbrauchszähler
Energiezähler
Messwandlerzähler
  • Digitaler Wechselstromzähler
  • MID-zertifiziert
  • Anzeige: LCD (4-stellig + 2 Dezimalstellen)
  • Einbaubreite 1 TE
  • Eingang: 1-phasig/2 Leiter
  • Nennspannung: 230 V AC
  • Betriebsspannung: 161...300 V AC
  • Nennstrom: 5 A
  • Grenzstrom: 45 A
  • Impulsausgang: 1.000 imp/kwh
  • Frequenzbereich: 50 Hz (+/- 10 %)
  • Genauigkeitsklasse: 1
  • Maße (B x H x T): 17,5 x 119 x 62 mm
  • Umgebungstemperatur: -20...50 °C
  • Schutzart: IP51
  • Anschluss: Klemmenanschluss
  • Montage: Tragschiene DIN35
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Zähler
Anzeige:
LCD
Anzeigebereich:
4-stellig + 2 Dezimalstelle
Versorgungsspannung:
161...300 V AC
Nennstrom:
5 A
Nennspannung:
230 V AC
Grenzdauerstrom:
45 A
Breite:
17,5 mm
Höhe:
119 mm
Tiefe:
62 mm
Montage:
Tragschiene DIN 35
Anschluss:
Klemmen
Betriebstemperatur min.:
-20 °C
Betriebstemperatur max.:
50
Schutzart:
IP51
Zulassungen:
CE | MID | RoHS
Weitere Suchbegriffe: Stromzähler, Wechselstromzähler, drehstromzähler 1phasig, drehstromzähler, Thermal-magnetic circuit breakers, thermal magnetic device circuit breakers
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1454
6
€ 5,99*
ab € 27,46*
€ 37,59*
7 Tage
14
€ 6,99*
ab € 58,19*
€ 75,59*
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,59*
€ 44,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,66*
€ 43,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,80*
€ 41,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,73*
€ 40,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,66*
€ 38,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,46*
€ 32,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.