Elektr.Hutschienenzähler 5//1A S0, MID EcoCount SL#33420205Der Zähler EcoCount SL 5//1A ist ein vollelektronischer Elektrizitätszähler zur Festinstallation in Dreiphasen-Vierleiternetzen bzw. Einph...
Wirkenergiezähler, U289D, Gossen Metrawatt Die Wirkenergiezähler der METRALINE ENERGY-Serie ermöglichen die Energiedatenerfassung für ein breites Spektrum von Anwendungen. Dank integrierter, erweit...
Vollgummi Steckdosenleiste mit Stromzähler 400V, 63A, 3-phasig EEG Umlage: Der Stromzähler / Zwischenzähler ist MID-konform und somit geeignet zur Reduzierung der EEG Umlage für Abrechnungszwecke g...
Wirkenergiezähler, U289E, Gossen Metrawatt Die Wirkenergiezähler der METRALINE ENERGY-Serie ermöglichen die Energiedatenerfassung für ein breites Spektrum von Anwendungen. Dank integrierter, erweit...
Ladestation zur Wand- oder Säulenmontage nach IEC61851 für Elektro- und Hybridfahrzeuge mit Ladekabel Typ 2 (IEC 62196-2) bis zu 22 kW Ladeleistung 32 A (dreiphasig) 400 V Mode 3 Fehlerstrom-Schutz...
Messwandlerzähler M-Bus A44 213-100Drehstromzähler zur Messung eines Dreileiter- oder Vierleiter-Drehstromnetzes über einen Wandler-Anschluss CTVT (Wandlerverhältnis für Strom und Spannung konfigur...
Wirkenergiezähler, U289F, Gossen Metrawatt Die Wirkenergiezähler der METRALINE ENERGY-Serie ermöglichen die Energiedatenerfassung für ein breites Spektrum von Anwendungen. Dank integrierter, erweit...
Ladestation zur Wand- oder Säulenmontage nach IEC61851 für Elektro- und Hybridfahrzeuge mit Ladekabel Typ 2 (IEC 62196-2) bis zu 22 kW Ladeleistung 32 A (dreiphasig) 400 V Mode 3 Fehlerstrom-Schutz...
Energiezähler 1phasig direkt 80A, 2M,AGARD ECA180DEnergiezähler 1phasig, direkt 80A, 2M, AGARDIO, MID. Energiezähler zur 4-Quadrantenmessung mit folgenden Genauigkeitsklassen: Wirkenergie Class B n...