Abbildung kann abweichen. Energieverbrauchszähler (MID), 879-3040, Wago Entscheidend für die Kostenreduzierung ist eine umfassende Energiemessung, um den Energieverbrauch zu optimieren. Neben den W...
Drehstromzähler für die Hutschiene mit LC-Display und 10(80)A. MID geeicht, Zweirichtungszähler sowie RS485 und S0-Impulsausgang. Features: Zweirichtungszähler, RS485 und S0-Impulsausgang
MIXO Stromzähler, 3-phasig EEG-Umlage: Der Stromzähler ist MID-konform und somit zur Drittmengenabgrenzung in Unternehmen geeignet, die zur Reduzierung der EEG-Umlage berechtigt sind. MID-konformer...
Um den Energieverbrauch zu optimieren, ist eine umfassende Energiemessung notwendig. WAGO hat hierfür jetzt neue Energiezähler im Portfolio, die zahlreiche Vorteile bieten. Sie verwenden die Push-i...
ROCO Stromzähler 1-phasig mit CEE Stecker 230 V, 16 A, 3-polig mit <> Spannungsanzeige und CEE Kupplung mit Klappdeckel 230 V, 16 A, 3-polig mit <> Spannungsanzeige Leuchtet die rote LED an Stecker...
ROCO Stromzähler 1-phasig PRCD Personenschutzschalter: 30 mA Bemessungsfehlerstrom,Unterspannungsauslösung, Auslösezeit unter 30 ms, mit Funktionsanzeige Der 1-phasige Wechselstromzähler mit je 1,5...
ROCO Stromzähler 1-phasig Der 1-phasige Wechselstromzähler mit je 1,5 m Leitung H07BQ-F 3G2,5 ist zugelassen für Versicherungsfälle, Campingplätze, Baustellen und landwirtschaftliche Betriebe. Er b...
Digitaler Wechselstromzähler MID-zertifiziert Anzeige: LCD (4-stellig + 2 Dezimalstellen) Einbaubreite 1 TE Eingang: 1-phasig/2 Leiter Nennspannung: 230 V AC Betriebsspannung: 161...300 V AC Nennst...
DS-Hutschienenzähler 1-Tarif, M-Bus, MID EcoCount #33220416Der EcoCount Compact ist ein Zähler zur Messung von dreiphasiger Wirkenergie. Seine kompakte Bauform ermöglicht eine platzsparende Montage...