Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB 2CMA170534R1000 STROMZÄHLER, 3PH, 57.7V-288V, 6A, RS485


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2474858
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CMA170534R1000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digitaler Zähler
Digitalzähler
Zähler digital
Drehstromzähler
Produktpalette: A Series
  • Versorgungsspannung: 230V AC/400V AC
  • Stromzählermontage: DIN-Schiene
  • SVHC: To Be Advised
  • Anzahl der Phasen: Drei Phasen
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Energieverbrauchszähler, Energiezähler, Messwandlerzähler, Stromzähler, Wechselstromzähler, abb drehstromzaehler, drehstromzähler, drehstromzähler 3ph, Automatisierung, Einbauanzeigen, Einbauinstrumente, instrumente, Prozesssteuerung, ABB, 2CMA170534R1000, 2474858, 247-4858
    Angebote (12)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,95*
    ab € 287,62*
    € 327,27*
    26 Tage
    nicht lagernd
    € 5,80*
    ab € 289,95*
    € 329,67*
    19 Tage
    nicht lagernd
    € 7,90*
    ab € 290,82*
    € 329,69*
    Frei Haus
    ab € 290,24*
    € 330,49*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 855,19*
    € 924,68*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 924,68*
    € 1.100,37
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 919,76*
    € 1.094,51
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 894,38*
    € 1.064,31
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 875,48*
    € 1.041,82
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 855,19*
    € 1.017,68
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Schneider Electric
    NSYAMRD15357SB
    ab € 2,08*
    Zubehör
    ABB
    2CDG110226R0011
    ab € 373,67*
    Zubehör
    ABB
    2CDG110227R0011
    ab € 637,62*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    210-113
    ab € 5,48*
    Zubehör
    Wieland
    WS.005.3543
    ab € 2,00*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.