Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromzähler 3 x 230/400V 23030627


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stromzähler 3 x 230/400V 23030627
Stromzähler 3 x 230/400V 23030627
Artikel-Nr.:
     3517K-83864639
Hersteller:
     NZR
Herst.-Nr.:
     23030627
EAN/GTIN:
     4048652113774
Suchbegriffe:
Drehstromzähler
Energieverbrauchszähler
Energiezähler
Messwandlerzähler

Stromzähler 3 x 230/400V 23030627

Elektronischer Haushaltszähler mME eHZ PICUS, 5(60)A, Lieferung und Bezug, mit D0-Ausgang, 2-Tarif, MID. Direktmessender Drehstromzähler mit Zulassung für Wechselstrommessung auf allen drei Phasen für beide Energierichtungen zur Wirkenergiemessung, für 2- und 4-Leiternetze, MID konformitätsbewertet. Der Zähler ist für den Einbau in Schalttafeln in Stecktechnik vorgesehen.
Weitere Informationen:
Zählertyp:
elektronisch
Nennstrom (In):
5 A
Maximalstrom (Imax):
60 A
Nennspannung (Un) N-L:
230 V
Nennspannung (Un) L-L:
400 V
Frequenz:
50 Hz
Genauigkeitsklasse:
B
Polart:
Vierleiter
Ausführung:
Direktmessung
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Stromzähler, Wechselstromzähler, Zweirichtungszähler, energieverbrauchszähler nzr, zweirichtungszähler, Zähler, kWh-Zähler, Elektrizitätszähler
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 76,00*
€ 94,74*
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 75,67*
€ 94,85*
Frei Haus
ab € 77,35*
€ 96,65*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 79,58*
€ 99,41*
2 Tage
9
€ 5,90*
ab € 80,17*
€ 100,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,74*
€ 112,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,28*
€ 111,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,85*
€ 106,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,25*
€ 103,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,00*
€ 90,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
NZR
23030724
ab € 102,49*
Ähnlich
NZR
23030727
ab € 96,68*
Ähnlich
NZR
23030726
ab € 100,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.