Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Stromzähler

  Stromzähler  (1.104 Angebote unter 32.246.291 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Stromzähler“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Stromzähler"

Überbegriffe
Unterbegriffe
Zubehör
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
zurück
Wechselstromzähler (18 Angebote) 
Maximalstrom 32A, Stand-by-Verlust nur 0,4 Watt. Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene DIN-EN 60715 TH35. 1 Teilungseinheit =18mm breit, 58mm tief. Genauigkeitsklasse B (1%). Mit S0-Schnitt...
Eltako
28032615
€ 41,16*
pro Stück
 
 Stück
efuturo Wallbox mit Typ 2 Steckdose, 1 Phase, bis zu 3,7 kW, 16 A, 230 V, Mode 3, mit RFID Zugangskontrolle, mit Stromzähler (7 Angebote) 
Ladestation zur Wand- oder Säulenmontage nach IEC61851 für Elektro- und Hybridfahrzeuge mit Steckdose Typ 2 (IEC 62196-2) bis zu 3,7 kW Ladeleistung bis zu 16 A (einphasig) 230 V Mode 3 Fehlerstrom...
KS Tools
117.7536
€ 834,84*
pro Stück
 
 Stück
Schneider Electric A9MEM1540 Strommesser (1 Angebot) 
Schneider Electric A9MEM1540
Schneider Electric
A9MEM1540
€ 273,28*
pro Stück
 
 Stück
Startpaket Powercenter 3000, 15 Energiezähler, PAC4200 Gateway für Modbus RTU (4 Angebote) 
Startpaket POC3000, mit 15 Energiezähler, Anbindung via Modbus RTU, mit PAC4200 als Gateway, mit 15x 7KT1666-0EE01-0EE0, 1x 7KM4212-0BA00-3AA0, 1x 7KM9300-0AM00-0AA0, 1x 7KN1310-0MC00-0AA8 Startpak...
Siemens
7KT16660EE020EE0
€ 2.018,96*
pro Stück
 
 Stück
PQ Plus CMD 68-52 MID Drehstromzähler mit Wandleranschluss digital 5A MID-konform: Ja 1St. (1 Angebot) 
PQ Plus CMD 68-52 MID Drehstromzähler mit Wandleranschluss digital 5A MID-konform: Ja 1St. Der CMD68 MID ist ein moderner Energiezähler für die DIN Hutschiene und ermittelt Wirk- und Blindarbeit so...
PQ Plus
26.68.0052.CO
€ 455,90*
pro Stück
 
 Stück
Lupus-Electronics
12051
€ 79,32*
pro Stück
 
 Stück
Drehstromzähler 10 (40)A regeneriert und beglaubigt (3 Angebote) 
regeneriert = kein Neugerät sondern komplett gewartet (Zählerstand >0) die beglaubigte Ausführung ist für Abrechnungszwecke zugelassen - senkrechte Montage beachten ohne Rücklaufsperre * regenerier...
KDK Dornscheidt
211040
€ 58,84*
pro Stück
 
 Stück
ENTES ES-32LS Wechselstromzähler digital MID-konform: Nein 1St. (3 Angebote) 
ENTES ES-32LS Wechselstromzähler mit RS485 Schnittstelle für Fernübertragung der Messdaten. Features: Betriebsspannung 230 V/AC 1-phasig Anzeigebereich 0 - 999999.9 kWh Messbereich 0,02 - 32 A RS48...
ENTES Elektronik
ES-32LS
€ 123,96*
pro Stück
 
 Stück
as - Schwabe Elektroauto Ladekabel Mode 3 Typ 2 + Stromzähler 11kW 5m IP44 (4 Angebote) 
Ladekabel für Elektroauto Mode 3 mit Stromzähler Das as - Schwabe Typ 2 Ladekabel bietet bis zu 11 kW Ladeleistung für alle Elektrofahrzeuge und Hybridfahrzeuge, die IEC 62196-2 Standards erfüllen....
as - Schwabe
65109
€ 337,62*
pro Stück
 
 Stück
Finder 7E.13.8.230.0010 Wechselstromzähler mechanisch 32 A MID-konform: Ja 1 St. (16 Angebote) 
Finder 7E.13.8.230.0010 Wechselstromzähler mechanisch 32 A MID-konform: Ja 1 St. 1 Phasen Wechselstromzähler 32 A MID 1 phasig, 32 A MID-Zulassung Elektronischer Wirkstrom-Energiezähler für direkte...
Finder
7E.13.8.230.0010
€ 87,40*
pro Stück
 
 Stück
Energiezähler, PowerTag Flex 63A 3P+N, Funk, Position oben und unten, Genauigkeitsklasse 1 (10 Angebote) 
Der PowerTag Energy F63 3P+N ist ein drahtlos kommunizierender Energiezähler. Mit seinem flexiblen Design für 3P+N Messstellen mit einer Nennleistung von 63A oder weniger geeignet. Der Energiezähle...
Schneider Electric
A9MEM1570
€ 137,97*
pro Stück
 
 Stück
ABB 2CMA100177R1000 STROMZÄHLER, 3PH, 220V-240V, 6A (13 Angebote) 
Produktpalette: B Series Versorgungsspannung: 230V AC/400V AC Stromzählermontage: DIN-Schiene SVHC: To Be Advised Anzahl der Phasen: Drei Phasen RoHS konform: Ja
ABB
2CMA100177R1000
€ 126,46*
pro Stück
 
 Stück
Energiezähler iEM3200, 3-phasig, 1A/5A, mit Teilzähler, Genauigkeitsklasse 1/0,5s (12 Angebote) 
Der Energiezähler iEM3200 ist ein attraktives Angebot für einen dreiphasigen Energiezähler für die DIN Schienenmontage mit LCD Display. Die zusätzliche lokale Signalisierung umfasst eine grüne LED ...
Schneider Electric
A9MEM3200
€ 120,49*
pro Stück
 
 Stück
DMC100-LE MID | 3ph. Drehstromzähler mit externer LoRa Antenne, 3x230/400V, 100A, MID B+D, LCD (1 Angebot) 
Der **DMC100-LE MID (LoRa+Antenne)** ist ein vielseitiger Stromzähler, der sowohl den Energieverbrauch als auch die Energieeinspeisung erfassen kann. Ausgestattet mit einer LoRa-Schnittstelle ermög...
Celsa Messgeräte
70033-1023
€ 405,87*
pro Stück
 
 Stück
SENTRON Messgerät 7KT PAC1600, 1-phasig, 63 A, Hutschiene, Modbus RTU, MID (11 Angebote) 
SENTRON, Messgerät, 7KT PAC1600, LCD, L-N: 230 V, 63 A, Hutschienengerät, 1-phasig, Modbus RTU/ASCII + MID, Schein- / Wirk- / Blindenergie, eigenversorgt, Schraubanschluss Energiezähler SENTRON 7KT...
Siemens
7KT1652
€ 116,67*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: zurück   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   74   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Stromzähler
^

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.