Ladestation zur Wand- oder Säulenmontage nach IEC61851 für Elektro- und Hybridfahrzeuge mit Steckdose Typ 2 (IEC 62196-2) bis zu 7,4 kW Ladeleistung 32 A (einphasig) 230 V Mode 3 Fehlerstrom-Schutz...
Der PowerTag Energy R200 3P/3P+N ist ein drahtlos kommunizierender Energiezähler. Mit seinen Rogowski-Stromwandlern für 3P und 3P+N Messstellen mit einem Nennstrom von bis zu 200A geeignet. Der Ene...
Abbildung kann abweichen. Einphasen-Energiezähler, 7M.24.8.230.0210, Finder Der einphasige bidirektionale Energiezähler mit LCD-Anzeige ist das ideale Produkt für die Überwachung des häuslichen/ind...
Der PowerTag Energy R600 3P/3P+N ist ein drahtlos kommunizierender Energiezähler. Mit seinen Rogowski-Stromwandlern für 3P und 3P+N Messstellen mit einem Nennstrom von bis zu 600A geeignet. Der Ene...
Elektronischer Energie- und Blindleistungszähler mit M-Bus-Schnittstelle und Infrarot-Schnittstelle (IR), bidirektional, für 1-Phasen Wechselstrom mit 7-stelliger LCD-Anzeige, hintergrundbeleuchtet...
Ladestation zur Wand- oder Säulenmontage nach IEC61851 für Elektro- und Hybridfahrzeuge mit Steckdose Typ 2 (IEC 62196-2) bis zu 7,4 kW Ladeleistung 32 A (einphasig) 230 V Mode 3 Fehlerstrom-Schutz...
Abbildung kann abweichen. Energiezähler, A9MEM2110, Schneider Electric Der A9MEM2110 ist ein einphasiger Energiezähler für die Montage auf einer DIN-Schiene, der für grundlegende Messungen geeignet...
Abbildung kann abweichen. Energiezähler, A9MEM2135, Schneider Electric Der A9MEM2135 ist ein einphasiger Energiezähler für die Montage auf einer DIN-Schiene, der für grundlegende Messungen geeignet...
Abbildung kann abweichen. Energiezähler, A9MEM2150, Schneider Electric Der A9MEM2150 ist ein einphasiger, auf einer DIN-Schiene montierter Energiezähler, der für grundlegende Messungen geeignet ist...