Der Energiezähler iEM2010 bietet ein attraktives Angebot für einphasigen, auf DIN-Schiene montierten Energiezählern für Weiterverrechnungs- oder Teilzähleranwendungen. Mit dieser Produktfamilie kan...
Der Energiezähler iEM3175 ist ein attraktives Angebot für einen dreiphasigen Energiezähler für die DIN Schienenmontage mit LCD Display. Die zusätzliche lokale Signalisierung umfasst eine grüne LED ...
Der Energiezähler iEM3275 ist ein attraktives Angebot für einen dreiphasigen Energiezähler für die DIN Schienenmontage mit LCD Display. Die zusätzliche lokale Signalisierung umfasst eine grüne LED ...
Shelly 3 EM Überwachen Sie den Verbrauch beliebiger Haushaltsgeräte, Stromkreise und Büroeinrichtungen (Beleuchtung, Stromleitungen, Sicherheitssysteme, Heizung und Kühlung usw.) einzeln drei unabh...
Ladestation zur Wand- oder Säulenmontage nach IEC61851 für Elektro- und Hybridfahrzeuge mit Steckdose Typ 2 (IEC 62196-2) bis zu 3,7 kW Ladeleistung bis zu 16 A (einphasig) 230 V Mode 3 Fehlerstrom...
400 V Stromzähler / Reiheneinbaugerät 3phasig, DRT-341A MID Certificate Rollenzählwerk, nicht rückstellbar, 6+1-stellig analog MID konform, Genauigkeitsklasse1/B Farbe: weiß geprüft nach DIN EN 505...
Der smarte Schaltgehilfe für Zuhause: Das Unterputzrelais mit Stromzähler V3. Das LUPUS - Unterputzrelais mit Stromzähler V3 wird zur Aktivierung und Deaktivierung von Drittgeräten verwendet (Smart...
regeneriert = kein Neugerät sondern komplett gewartet (Zählerstand >0) die beglaubigte Ausführung ist für Abrechnungszwecke zugelassen - senkrechte Montage beachten ohne Rücklaufsperre * regenerier...
Abbildung kann abweichen. Drehstromzähler Hutschienenmontage, DS0380, Counttec Der elektronische Stromzähler zeigt relevante Zählerstände für die Energieverbrauchserfassung an. Zusätzlich werden in...
Nur geeichte Zähler sind nach Paragraph 25 des deutschen Eichgesetzes zur Stromabrechnung zugelassen. Nichtbeachtung ist eine Ordnungswidrigkeit nach Paragraph 19. Mobiler Drehstromzähler mit CEE-S...
Ladekabel für Elektroauto Mode 3 mit Stromzähler Kompatibilität: Das as - Schwabe Typ-2-Ladekabel bietet bis zu 3,6 kW Ladeleistung für alle Elektrofahrzeuge und Hybridfahrzeuge, die die Standards ...
Finder 7E.36.8.400.0010 Drehstromzähler mechanisch 65 A MID-konform: Ja 1 St. 3 Phasen Drehstromzähler 3 x 65 A, 1 Tarif, MID 3 phasig, 3x65 A MID-Zulassung 1 Tarif Elektronischer Wirkstrom-Energie...
Produktpalette: A Series Versorgungsspannung: 230V AC/400V AC Stromzählermontage: DIN-Schiene SVHC: To Be Advised Anzahl der Phasen: Drei Phasen RoHS konform: Ja