Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe mobiler CEE Wechselstromzähler ROCO 230V MID 16A 3m H07BQ-F IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     C1083-61758
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     61758
EAN/GTIN:
     4011160617584
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehstromzähler
Energieverbrauchszähler
Energiezähler
Messwandlerzähler

ROCO Stromzähler, 1-phasig, mit Spannungsanzeige

  • mobiler Stromzähler, 1,5m H07BQ-F 3G2,5 blau mit CEE-Stecker 230V/16A/3polig + 1,5m H07BQ-F 3G2,5 blau mit CEE-Kupplung 230V/16A/3polig = MID konform zur Stromverbrauchsmessung angeschlossener Geräte
  • Der ROCO-Stromzähler mit Rollenzählwerk ist ideal, zur Kontrolle des Stromverbauchs. Zuhause, bei Gebäudesanierungen, im Schadensfall (bspw. Wandtrocknungslüfter) Betriebstemp. -25°C bis +55°C
  • Das Gehäuse des portablen Stromzählers besteht aus hochbruchfestem Spezialkunststoff. Das analoge Display ist 5+1-stellig und jederzeit ablesbar. Mit praktischer Gummi-Lasche zum einfachen Aufhängen.
  • Das Rollen-Zählwerk ist nicht rückstellbar & manipulationssicher, max. 99999,9 kWh, Für Abrechnungszwecke bestens geeignet. Genauigkeitsklasse B
  • geprüft nach DIN EN 50525-2, DIN VDE 0620-2-1, IEC 60309, IEC EN 50470-1
  • Qualität: as - Schwabe überzeugt seit über 38 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Wechselstromzähler
Genauigkeit:
Klasse - B
Spannung:
230 V
Stromstärke:
16 A
Leistung:
max. 3.500 Watt
Schutzart:
IP44
Leitungstyp:
H07BQ-F
Querschnitt:
2,5 mm²
Adernanzahl:
3 - adrig
Kabellänge:
je 1,5 m
Weitere Suchbegriffe: Stromzähler, Wechselstromzähler, H07BQ-F, h07bq-f 3g2,5 as schwabe, h07bq-f, h07bq-f 3g2,5, mobiler Stromzähler, tragbarer Stromzähler, Baustellenstromzähler
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 85,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,30*
€ 128,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,45*
€ 126,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,09*
€ 121,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,50*
€ 118,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,96*
€ 102,29
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
61745
ab € 231,00*
Ähnlich
as - Schwabe
61746
ab € 246,12*
Ähnlich
as - Schwabe
61754
ab € 99,23*
Ähnlich
as - Schwabe
61757
ab € 75,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.