Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe mobiler Wechselstromzähler mit PRCD ROCO 230V MID 16A Schuko IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     C1083-61754
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     61754
EAN/GTIN:
     4011160617546
Suchbegriffe:
Drehstromzähler
Energieverbrauchszähler
Energiezähler
Messwandlerzähler

ROCO Stromzähler, 1-phasig, mit PRCD

  • mobiler Stromzähler, 1,5m H07BQ-F 3G2,5 blau, Stecker und Personenschutzschalter + 1,5m H07BQ-F 3G2,5 blau mit Schutzkontaktkupplung = MID konform zur Stromverbrauchserfassung angeschlossener Geräte
  • Der ROCO-Stromzähler mit Rollenzählwerk ist ideal, zur Kontrolle des Stromverbauchs. Zuhause, bei Gebäudesanierungen, im Schadensfall (bspw. Wandtrocknungslüfter) Betriebstemp. -25°C bis +55°C
  • Durch den eingebauten PRCD werden Fehlerströme in Sekundenbruchteilen erkannt & Stromzufuhr unterbrochen. Somit zuverlässiger Schutz vor Stromschlägen.
  • Das Gehäuse des Stromzählers besteht aus hochbruchfestem Spezialkunststoff. Das analoge Display ist 5+1-stellig & jederzeit ablesbar. Das Rollen-Zählwerk ist nicht rückstellbar & manipulationssicher
  • geprüft nach DIN EN 50525-2, DIN VDE 0620-2-1, IEC 60309, IEC EN 50470-1
  • Qualität: as - Schwabe überzeugt seit über 38 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Wechselstromzähler
Genauigkeit:
Klasse - B
Spannung:
230 V
Stromstärke:
16 A
Leistung:
max. 3.500 Watt
Schutzart:
IP44
Leitungstyp:
H07BQ-F
Querschnitt:
2,5 mm²
Adernanzahl:
3 - adrig
Kabellänge:
je 1,5 m
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 99,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,67*
€ 148,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,11*
€ 145,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,09*
€ 139,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,94*
€ 135,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,42*
€ 118,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
61745
ab € 231,98*
Ähnlich
as - Schwabe
61746
ab € 245,54*
Ähnlich
as - Schwabe
61758
ab € 85,93*
Ähnlich
as - Schwabe
61757
ab € 75,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.