| |
|
| Artikel-Nr.: C7890-7KM22002EA001JB1 Herst.-Nr.: 7KM22002EA001JB1 EAN/GTIN: 4001869576817 |
| | |
|
| | |
| SENTRON Messgerät 7KM PAC2200 CLP L-L:400V, L-N:230V, x/1A & x/5A Hutschienengerät, 6TE, 3-phasig LAN Schnittstelle, Modbus-TCP LCDisplay, MID Zulassung Schraubanschluss, eigenversorgt Schein- / Wirk- / Blindenergie zertifizierter Lastgangspeicher mess- und eichrechtskonform gem. PTB-A50.7 Energiezähler SENTRON 7KM PAC2200 zur geeichten Messung des Energieverbrauchs in ein- und dreiphasigen Netzen, z. B. in Industrieanlagen, Zweckbauten, Büros und Wohnungen in Mehrfamilienhäusern, für Abrechnungszwecke mit zertifiziertem Lastgangsprofil (eichrechtskonform nach PTB-A50.7).Die nach MID und PTB 50.7 (CLP) geeichten Energiemessgeräte 7KM PAC 2200 mit erweitertem Funktionsumfang erfassen präzise, reproduzierbar und zuverlässig die Energiewerte für die Einspeisung, elektrische Abgänge oder einzelne Verbraucher über Wandler- oder Direktmessung bis zu 65 A. Sie liefern nicht nur umfassende Informationen über Ihre Elektroinstallation und Energieverteilung sondern auch wichtige Messwerte zur Beurteilung des Anlagenzustands. Zur weiteren Verarbeitung der Messdaten lassen sich die Geräte dank ihrer vielfältigen Kommunikationsmöglichkeiten sehr einfach in übergeordnete Automatisierungs- und Energiemanagementsysteme einbinden über Modbus TCP und PROFINET.Die 7KM PAC Messgeräte gibt es in verschiedenen Varianten, passend zum Umfang ihrer Anforderung.SENTRON PAC - Spezialisten in der Messwerterfassung. Weitere Informationen: | | Geeignet für: | Bezug/Lieferung | Rücklaufsperre: | true | Geeicht: | true | Breite in Teilungseinheiten: | 6 | Nennspannung (Un) N-L: | 3 V | 276 V | Ausführung: | Messwandler | Nennstrom (In): | 5 A | Nennspannung (Un) L-L: | 3 V | 480 V | Zählertyp: | elektronisch | Anzeigeart: | digital | Anzahl der Stellen: | 12 | Messungsart Lastgang: | true | Polart: | Dreileiter/Vierleiter | Mit Sperrcode: | true | Tarifausführung: | Zweitarif | Energieart: | Wirk- und Blindleistung | Schutzart (IP): | IP40 | Maximalstrom (Imax): | 100 A | Impulsart: | S0 | Impulsausgang: | elektrisch | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Energy Monitor, Stromkostenmessgerät, Stromkostenzähler, Drehstromzähler, Energieverbrauchszähler, Energiezähler, Messwandlerzähler, Stromzähler, Wechselstromzähler, Impulszähler, Spannungsmesser, Spanungsmessgerät, Voltmeter, siemens drehstromzähler, amperemeter digital, amperemeter, Zähler, Drehstrom-Impulsgeberzähler, Zählermodul, Delta-Energieverbrauchszähler, Wirkleistungszähler, Messwandler, Elektronischer Impulsgeberzähler, EZ/WH-Energieverbrauchszähler, Kombinationszähler, Vierleiter-Messwandler-Impulsgeberzähler, Zweileiter-Zähler, Dreileiter-Messwandler-Impulsgeberzähler, Energieverbrauchszähler für Reiheneinbau, Vierleiterzähler, Drehstrom-Messwandler-Impulsgeberzähler, Drehstrom-Messwandler, Tarifzähler, Zweileiterzähler, Drehstrom-Vierleiter-Messwandlerzähler, Blindleistungszähler, Zweileiter-Messwandler-Impulsgeberzähler, Vierleiter-Impulsgeberzähler, Vierleiter-Messwandlerzähler, Einphasen-Wechselstromzähler, Zweileiter-Messwandlerzähler, Elektronischer Elektrizitätszähler, Mechanischer Elektrizitätszähler, Drehstrom-Vierleiterzähler, Elektrizitätszähler |
| | |
| |