Umweltfreundlicher Poller mit Streulichtbegrenzung mit 8 LEDs, betrieben mit 250mA, Lichtverteilung: symmetrisch. Nicht dimmbare LED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK10. Sockel: Aluminiumdruckguss...
thermoplastisches Polyurethan · flexibler Pfosten, der nachdem Anfahren oder Überfahren in die Ursprungsform zurückgeht · zum Aufschrauben, inkl. Befestigungsmaterial (Schrauben und Dübel)
Absperrpfosten Typ 4042E/2 ortsfest (4042E/2) Absperrpfosten Typ 4042E/2 ortsfest Ø42mm, zum Einschlagen, feuerverzinkt, Gesamtlänge 1300 mm, mit zwei Ösen Wir streben ständig danach,Ihre Produkte ...
K.57 Absperrpfosten Bern,o. Kettenöse,z. Aufdüb.,rot/reflekt.-weiß,Ø 60mm,1000mm K.57 Absperrpfosten Bern, ohne Kettenösen, zum Aufdübeln, für den Innen- und Außenbereich, Sicherheit bei schlechten...
Absperrpfosten, 70 x 70 mm, Eisenglimmer, herausnehmbar, mit 2 Ösen. Herausnehmbar mit Dreikantverschluss nach DIN 3223 mit Bodenhülse. Premiumqualität. Feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461. Pulverbe...
Absperrpfosten FlexPin,mit Zylinderfuß,überfahrbar,rot/weiß,Kunststoff,760mm Absperrpfosten FlexPin, mit Zylinderfuß, können gefahrlos angefahren und im Notfall überrollt werden, ein Gelenk im Zyli...
Barrierentyp = Versenkbarer Absperrposten Farbe = Schwarz, Gelb Material = Polyester Farbe des Bands = Gelb/Schwarz Tiefe = 4,6 m Die einziehbare Barriere umfasst alle Wandbefestigungen und einen E...
Absperrpfosten mit 2 Haken und 2,5 lfm Kette im integrierten Kettenfach Farbe: gelb/schwarz Material Pfosten: PVC Material Sockel: Polyethylen Außen-Ø: 50 mm Höhe: 900 mm Sockel: 320 x 340 x 70 mm ...
Temka Absperrpfosten GigaMax Produktbeschreibung: Farbe orange Höhe 1185 mm Material PPC Durchmesser 140/100 mm Gewicht 8,7 kg Fuss PVC 4 retroreflektierende Streifen weiß (Typ RA2)
Der runde, umklappbare, rot reflektierende / weiße Absperrpfosten zum Einbetonieren eignet sich ideal zur Sperrung von Parkplätzen und Privatflächen. Der herausziehbare U-Sperrbügel am Pfostenfuß k...
Gurtpfosten GLA-55 Edelstahl, Gurt in verschiedenen Farben Ausgewählte Version: 02 - blau RS-Guidesystems Edelstahl-Gurtpfosten GLA-55 zur dauerhaften Absperrung im Innen- und temporären Absperrung...
Absperrpfosten 102x900mm, herausnehmbar, mit Profilzylinder, inkl. 3 Schlüsseln, feuerverzinkt, weiß-rot, ohne Öse aus Stahlrohr mit aufgeschweißter Stahlkappe ortsfest für Dübelbefestigung mit Bod...