K.57 Absperrpfosten StandUp,mit retroreflekt. Streifen,weiß,TPE,Ø 80mm,1000mm K.57 Absperrpfosten StandUp, flexibel, mit retroreflektierenden Streifen, zum Absichern von Parkplätzen und Verkehrsweg...
Barrierentyp = Versenkbarer Absperrposten Farbe = Schwarz Material = Polyester Farbe des Bands = Schwarz Tiefe = 4,6 m Die einziehbare Barriere umfasst alle Wandbefestigungen und einen Empfänger. R...
Das Absperrpfosten-Set von ROBUSTO mit 4 feuerverzinkten Stahlpfosten zum Einbetonieren. Die Pfosten sind 140 cm hoch, 40 cm werden zur Befestigung im Boden verankert. Der Stahl ist mit der weißen ...
Gurtpfosten GLA-55 Edelstahl, Gurt in verschiedenen Farben Ausgewählte Version: 05 - dunkelgrün RS-Guidesystems Edelstahl-Gurtpfosten GLA-55 zur dauerhaften Absperrung im Innen- und temporären Absp...
Absperrpfosten 500mm Vierkant 70x70mm, umlegbar, mit Dreikantverschluss, feuerverzinkt, für Dübelbefestigung aus Stahlrohr mit aufgeschweißter Stahlkappe umlegbar mit Dreikantverschluss nach DIN 32...
Der Absperrpfosten GLA 24 ist anstatt von einem üblichen Bodenteller mit einem Erdspiess und einem vier Meter langen Gurt ausgestattet. Da auf durchlässigem oder weichem Untergrund die Absperrpfost...
Flexible Absperrung für ein Personen-/Wegeleitsystem. Stabile Ausführung aus Metall, standsicher durch schweren Sockel mit innenliegendem Gusseisen-Gewicht. 4-fache Einhängemöglichkeit für Kordel a...
Absperrpfosten Quicky, versenkbar, Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt, weiß kunststoffbeschichtet mit drei roten, reflektierenden Ringen, zum Einbetonieren, Pfosten: 70 x 70 mm, Höhe üb...
Rammschutz-Poller S zum Aufdübeln Stahl feuerverzinkt, gelb kunststoffbeschichtet mit schwarzen Signalstreifen Gesamthöhe: 1200 mm Poller-Ø: 90 mm Wandstärke: 3,6 mm Bodenplatte: 200 x 200 x 10 mm ...
Umweltfreundlicher Poller mit Streulichtbegrenzung mit 8 LEDs, betrieben mit 350mA, Lichtverteilung: Anliegerstraße, Komfort. Nicht dimmbarer LED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK10. Sockel: Alumi...
Wichtige Details: Nachgiebig und flexibel wie Gummi, dabei aber extrem robust durch TPU Schützt Menschen und schont Fahrzeuge Selbstaufrichtend, kein Ausbrechen der Befestigung Mit retroreflektiere...
Abgrenzungspfosten - matter Look - schwarz - Kugelkopf - 2224.001 Material: Edelstahl Farbe: schwarz Abmessung: Höhe 95 cm Ø: Teller Ø 36 cm / Höhe 1 cm cm nur 1 cm Fußhöhe - sehr geringe bzw. kein...
Absperrpfosten, 70 x 70 mm, Eisenglimmer, klappbar, ohne Öse. Klappbar mit Dreikantverschluss nach DIN 3223 mit Bodenplatte. Premiumqualität. Feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461. Pulverbeschichtet i...