Mit dem Absperrpfosten GLA 10 lassen sich Menschengruppen unkompliziert und effizient lenken. Erhältlich ist der stabile Pfosten in verschiedenen Farben mit 4 Meter Gurtauszug und robustem Kreuzfus...
Flexible Absperrung für ein Personen-/Wegeleitsystem. Stabile Ausführung aus Metall, standsicher durch schweren Sockel mit innenliegendem Gusseisen-Gewicht. 4-Wege-Gurtkassette mit 3-fach Gurtaufna...
Edelstahl-Sperrpfosten, rund ∙ Edelstahl-Sperrpfosten ∙ Oberfläche geschliffen ∙ Eleganter, schlanker Pfosten im High-Tech-Look ∙ Ideal in architektonisch anspruchsvoller Umgebung ∙ Höhe über Flur:...
Umweltfreundlicher Poller mit Streulichtbegrenzung mit 8 LEDs, betrieben mit 350mA, Lichtverteilung: Anliegerstraße, Komfort. DALI dimmbar LED-Treiber. Schutzklasse I, IP66, IK10. Sockel: Aluminium...
Absperrpfosten Locky, rund, umlegbar, Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt, weiß kunststoffbeschichtet mit zwei roten, reflektierenden Ringen, zum Aufschrauben, Pfosten-Ø: 60 mm, Höhe übe...
CrashStop®, Flexibler Absperrpfosten 750 mm Kippmechanismus um 360 ° und selbstaufrichtend, Farbe: rot mit reflektierender rot-weißer Warnmarkierung, Folie: RA2, Pfosten Ø: 100 mm, aus Polyethylen,...
Absperrpfosten, 70 x 70 mm, Eisenglimmer, herausnehmbar, ohne Öse. Herausnehmbar mit Dreikantverschluss nach DIN 3223 mit Bodenhülse. Premiumqualität. Feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461. Pulverbesc...
Absperrpfosten mit 2 Haken Farbe: gelb/schwarz Material Pfosten: PVC Material Sockel: Polyethylen Pfosten-Ø: 50 mm Höhe: 900 mm Sockel: 280 x 280 x 50 mm mit Betonbeschwerung Gewicht: Pfosten mit F...
Absperrpfosten rot mit 4 retroreflektierenden Streifen und Kettendurchführung Material: PP (Polypropylen) Ø 110 mm, Höhe 1200 mm Fuß-Ø: 40 cm (mit ca. 8-10 kg Sand befüllbar) Gewicht: ca. 3,5 kg Be...
Das Absperrpfosten-Set von ROBUSTO mit 4 feuerverzinkten Stahlpfosten zum Aufdübeln! Die Pfosten sind 100 cm hoch und dank der weißen Pulverbeschichtung nach RAL 9016 und roten Reflexstreifen optim...
Gurtpfosten GLA-55 Edelstahl, Gurt in verschiedenen Farben Ausgewählte Version: 03 - schwarz RS-Guidesystems Edelstahl-Gurtpfosten GLA-55 zur dauerhaften Absperrung im Innen- und temporären Absperr...