K.57 Absperrpfosten StandUp,mit retroreflekt. Streifen,weiß,TPE,Ø 80mm,750mm K.57 Absperrpfosten StandUp, flexibel, mit retroreflektierenden Streifen, zum Absichern von Parkplätzen und Verkehrswege...
Barrierentyp = Versenkbarer Absperrposten Länge des Bands = 9m Farbe = Rot, Weiß Farbe des Bands = Rot, Weiß Skipper XS-Einheit. Diese XS-Einheit von Skipper ist im Wesentlichen eine Skipper-Einhei...
Produktbeschreibung: aus Polypropylen mit Fuß mit Öse zur Befestigung von Absperrketten für einen Pfostenabstand von bis zu 4 m mit M36-Gewinde zur Aufnahme von Schildern Produktdaten: Durchmesser ...
Die Ø 6 cm großen Absperrpfosten aus feuerverzinktem Stahl besitzen 2 Kettenösen und kommen direkt mit passender Bodenhülse zu Ihnen. So sind die 140 cm langen Poller über Flur noch etwa 100 cm hoc...
Edelstahl-Sperrpfosten Form rund mit Flachkopf Höhe x Durchmesser 900 x 76 mm aus Edelstahl selbstaufrichtend zum Aufdübeln Lieferung inklusive Bodenplatte Suchbegriffe: Pfosten für Parkplätze,Park...
Gurtpfosten GLA-55 Edelstahl, Gurt in verschiedenen Farben Ausgewählte Version: 06 - burgunder RS-Guidesystems Edelstahl-Gurtpfosten GLA-55 zur dauerhaften Absperrung im Innen- und temporären Abspe...
Absperrpfosten 500mm Vierkant 70x70mm, umlegbar, mit Dreikantverschluss, feuerverzinkt, für Dübelbefestigung aus Stahlrohr mit aufgeschweißter Stahlkappe umlegbar mit Dreikantverschluss nach DIN 32...
Der schwarze Absperrpfosten GLA 89 stellt die ideale Lösung bei der Sperrung von Flächen, etwa im Rahmen von Säuberungs- oder Wartungsarbeiten, dar. Ausgestattet mit doppelten und unabhängig vonein...
Edelstahl-Sperrpfosten, mit Abschlusskappe, zum Einbetonieren mit Bodenanker, Ø 60 mm. Hochwertiges und edles Design. Witterungsbeständig und korrosionsbeständig. Wartungsfreie und zuverlässige Tec...
Aluminium · Ø 75 mm · kippbar und abschließbar mit Profilzylinder und 3 Schlüsseln · der Pfosten wird mit dem Fuß bis auf den Boden gedrückt und dabei gespannt, bei leichtem Druck auf das Liftkopfl...
Umweltfreundlicher Poller mit Streulichtbegrenzung mit 8 LEDs, betrieben mit 500mA, Lichtverteilung: Radial symmetrisch, Komfort. Nicht dimmbare LED-Treiber. Schutzklasse I, IP66, IK10. Sockel: Alu...
Edelstahlpoller Easy Twist, mit Flachkopf Bodenhülse mit Dreh-Klemmverschluss und Dreikantschloss Edelstahlabsperrpfosten Easy Twist Der Edelstahlpfosten Easy Twist ist besonders geeignet für die S...
Abgrenzungspfosten - matter Look - schwarz - Zylinderkopf - 2223.001 Material: Edelstahl Farbe: schwarz Abmessung: Höhe 95 cm Ø: Teller Ø 36 cm / Höhe 1 cm cm nur 1 cm Fußhöhe - sehr geringe bzw. k...
City-Poller Kapa, richtet sich selbsttätig auf, anthrazit, Ø 100/80mm, 810mm City-Poller Kapa, flexibel, zum Absichern von Parkplätzen und Verkehrswegen, flexibel, richtet sich anschließend selbstt...