Absperrpfosten, Ø 60 mm, Eisenglimmer, herausnehmbar, mit 2 Ösen. Herausnehmbar mit Dreikantverschluss mit Bodenhülse. Premiumqualität. Feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461. Pulverbeschichtet in DB 7...
Temka Kettenpfosten MegaMax Set. Mit Kettendurchführung, besonders wirtschaftlich bei großen Absperrlängen - für einen Pfostenabstand von bis zu 8 m. Produktbeschreibung: 5 x Pfosten-gelb (12414-WG...
Die umklappbaren, 7 x 7 cm großen ROBUSTO Absperrpfosten zum Aufdübeln sind ideal zur Sperrung von Parkplätzen und Privatflächen. Mit dem am Pfostenkopf integrierten, verschiedenschließenden Profil...
Edelstahl-Sperrpfosten, mit Abschlusskappe, Bodenhülse zum Einbetonieren, Ø 60 mm. Hochwertiges und edles Design. Witterungsbeständig und korrosionsbeständig. Wartungsfreie und zuverlässige Technik...
Sperrpfosten, zum Aufdübeln, Ø 90 mm, rot-weiß lackiert. Sperrpfosten zum Abgrenzen von Fahrbahnen, Gehwegen, Parkplätzen, etc. Der Sperrpfosten ist abgestimmt mit dem Systemgeländer, dem Kipp-Pfos...
X-Post Absperrpfosten Kettenständer modularer Ketten-Absperrpfosten mit Haken Novap Kettenständer Der platzsparende Kettenständer X-Post ist ein modularer Absperrpfosten und eignet sich für den uni...
Absperrpfosten Stahlrohr Ø 60 x 2,5 mm mit Kunststoffkappe, 900 mm Überflur mit Profilzylinderschloss, drei Schlüssel, selbsteinrastende Verriegelung mit Bodenhülse Typ 460.40, ca. 400 mm Unterflur...
Mit einer Kappe aus robustem Kunststoff und einer Höhe von 900 mm über dem Flur bietet dieser Absperrpfosten eine zuverlässige Abgrenzung und Sicherheit. Sein runder, silberner Pfosten mit einem Du...
Mit seinem robusten Design und der hochwertigen Verarbeitung ist dieser Pfosten die ideale Lösung für Ihre Absperranforderungen. Der Lieferumfang umfasst eine Edelstahl-Kappe, die dem Pfosten einen...
aus Aluminium/Stahl · für kritische Absperrbereiche mit hohem Beschädigungsaufkommen · für den Innen- und Außenbereich · Signalwirkung durch aufgesetzte Reflexfolie · In 2 Ausführungen erhältlich: ...
Umweltfreundlicher Poller mit Streulichtbegrenzung mit 8 LEDs, betrieben mit 700mA, Lichtverteilung: Radial symmetrisch, Komfort. Nicht dimmbare LED-Treiber. Schutzklasse I, IP66, IK10. Sockel: Alu...
K.57 Klapp-Pfosten m. Fuß,befüllt,gelb/schwarz,Kunststoff,H 870mm,Fuß Ø 300mm K.57 Klapp-Pfosten mit Fuß, 4 Kettenösen, befüllt, Farbe: schwarz mit gelber Folie, Höhe aufgestellt: 870 mm, Höhe zusa...
Aluminium-Absperrpfosten rot/weiß mit Reflexstreifen zum Aufschrauben mit Bodenplatte Funktionssperrpfosten aus Aluminium, quadratisch Absperrpfosten aus Aluminium zum Aufschrauben auf Bodenplatte ...
Edelstahl-Sperrpfosten, mit Flachkopf, zum Einbetonieren mit Bodenanker, Ø 102 mm. Hochwertiges und edles Design. Witterungsbeständig und korrosionsbeständig. Wartungsfreie und zuverlässige Technik...