Barrierentyp = Versenkbarer Absperrposten Länge des Bands = 3.65m Farbe = Rot, Weiß Material = Kunststoff, Gummi Farbe der Barriere = Rot Farbe des Bands = Rot, Weiß Material der Barriere = Kunstst...
Produktbeschreibung: aus Polypropylen mit Fuß mit Öse zur Befestigung von Absperrketten für einen Pfostenabstand von bis zu 4 m mit M36-Gewinde zur Aufnahme von Schildern Produktdaten: Durchmesser ...
Die umlegbaren ROBUSTO Vierkant-Absperrpfosten (7 x 7 cm) mit Bodenhülse zum Einbetonieren eignen sich ideal zur Sperrung von Parkplätzen, Einfahrten und Privatflächen. Mit dem verschiedenschließen...
Sperrpfosten, zum Aufdübeln, 70 x 70 mm, rot-weiß lackiert, 2 Ösen. Sperrpfosten zum Abgrenzen von Fahrbahnen, Gehwegen, Parkplätzen, etc. Der Sperrpfosten ist abgestimmt mit dem Systemgeländer, de...
Gurtpfosten GLA-55 Edelstahl, Gurt in verschiedenen Farben Ausgewählte Version: 03 - schwarz RS-Guidesystems Edelstahl-Gurtpfosten GLA-55 zur dauerhaften Absperrung im Innen- und temporären Absperr...
Absperrpfosten 500mm Vierkant 70x70mm, umlegbar, mit Profilzylinderschloss, feuerverzinkt, für Dübelbefestigung aus Stahlrohr mit aufgeschweißter Stahlkappe umlegbar mit Profilzylinderschloss und 3...
∙ Extrem belastbarer Poller aus Gütestahl ∙ Bestens geeignet für kritische Einsatzbereiche wie z. B. LKW- und Staplerverkehr, Einfahrten, Gebäudeecken etc. ∙ Feuerverzinkt und gelb kunststoffbeschi...
Umweltfreundlicher Poller mit Streulichtbegrenzung mit 8 LEDs, betrieben mit 500mA, Lichtverteilung: symmetrisch. Nicht dimmbarer LED-Treiber. Konfiguriert als Bewegungsmeldungs-Slave mit Steuerlei...
Der schwarze Absperrpfosten GLA 89 stellt die ideale Lösung bei der Sperrung von Flächen, etwa im Rahmen von Säuberungs- oder Wartungsarbeiten, dar. Ausgestattet mit doppelten und unabhängig vonein...
Edelstahl-Sperrpfosten, mit Abschlusskappe, Bodenhülse zum Einbetonieren, Ø 76 mm, Dreikant. Hochwertiges und edles Design. Witterungsbeständig und korrosionsbeständig. Wartungsfreie und zuverlässi...
Absperrpfosten, 70 x 70 mm, weiß / rot, klappbar, mit 2 Ösen. Klappbar mit Dreikantverschluss nach DIN 3223. Premiumqualität. Feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461. Weiß pulverbeschichtet mit roten Re...
Produktbeschreibung: aus Polypropylen mit Fuß mit Öse zur Befestigung von Absperrketten für einen Pfostenabstand von bis zu 4 m mit M36-Gewinde zur Aufnahme von Schildern Produktdaten: Durchmesser ...