Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sperrpfosten TPU schwarz/gelb D.80mm z.Schr.m.Befestigungsmaterial H.750mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1690-9000490022
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     12222SG
EAN/GTIN:
     4250410122274
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
thermoplastisches Polyurethan · flexibler Pfosten, der nachdem Anfahren oder Überfahren in die Ursprungsform zurückgeht · zum Aufschrauben, inkl. Befestigungsmaterial (Schrauben und Dübel)
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Material:
TPU
Farbe:
schwarz/gelb
Höhe über Flur:
750 mm
Ausführung:
mit Befestigungsmaterial
Ø:
80 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
14
€ 5,99*
ab € 27,14*
€ 35,03*
10 Tage
30
€ 4,79*
ab € 27,28*
€ 35,04*
4 Tage
12
€ 5,59*
ab € 27,40*
€ 35,20*
7 Tage
19
€ 5,99*
ab € 27,73*
€ 35,70*
€ 5,95*
ab € 28,70*
€ 37,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,03*
€ 41,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,87*
€ 40,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,86*
€ 40,29
pro Stück
ab 4 Stück
€ 33,85*
€ 40,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,20*
€ 39,51
pro Stück
ab 6 Stück
€ 33,19*
€ 39,50
pro Stück
ab 7 Stück
€ 33,18*
€ 39,48
pro Stück
ab 8 Stück
€ 33,16*
€ 39,46
pro Stück
ab 9 Stück
€ 33,15*
€ 39,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,51*
€ 38,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,06*
€ 36,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,14*
€ 32,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GSM Gausmann
280
ab € 9,65*
Zubehör
GSM Gausmann
28.0
ab € 6,01*
Zubehör
k.A.
28.0
ab € 15,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.