Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpfosten g/s, PVC, mit 2 Haken, Höhe 900 mm, PE-Sockel,Kettenfach m. Kette


Menge:  Stück  
Produktinformationen
96683
96683
Artikel-Nr.:
     164-96683
Hersteller:
     Novap
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     3306482000765
Suchbegriffe:
Absperrkette
Kunststoffkette
Absperrpfosten
Blockierpoller
Absperrpfosten mit 2 Haken
und 2,5 lfm Kette im integrierten Kettenfach
Farbe: gelb/schwarz
Material Pfosten: PVC
Material Sockel: Polyethylen
Außen-Ø: 50 mm
Höhe: 900 mm
Sockel: 320 x 340 x 70 mm
Gewicht: ca. 6 kg
Gesamtgewicht: ca. 8 kg
Im Lieferumfang sind 2,5 lfm Absperrkette, Ø 8 mm,
in der Farbe gelb/schwarz enthalten.
Diese kann bequem im integrierten Kettenfach
verstaut werden.
Weitere Informationen:
Farbe:
Gelb-Schwarz
Material:
Kunststoff
Außen Ø:
50 mm
Höhe:
900 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,04*
€ 139,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,41*
€ 137,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,88*
€ 130,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,46*
€ 126,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,66*
€ 110,27
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Novap
ab € 93,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.