thermoplastisches Polyurethan · flexibler Pfosten, der nach dem Anfahren oder Überfahren in die Ursprungsform zurückgeht · zum Aufschrauben, inkl. Befestigungsmaterial (Schrauben und Dübel)
Absperrpfosten Madrid,bei Kontakt nachgebend,zum Aufdübeln,gelb/schwarz,Ø 76mm Absperrpfosten Madrid, zum Aufdübeln, richtet sich bei Anfahrkontakten selbsttätig per Federmechanismus wieder auf, be...
ideal geeignet zum Absperren von Bereichen mit eingeschränktem Zugang zum sicheren Stand kann der Sockel mit Sand befüllt werden Absperrpfostenhöhe ca. 850 mm mit 4 Ösen zum Einhängen der Kette ink...
Seil-Absperrpfosten BASIC, verchromt Mit diesem Modell haben Sie einen Seil-Absperrpfosten, der allen Anforderungen gerecht wird. Die klassische Absperrung mit Seil bietet Flexibilität und einfache...
rund · Edelstahl geschliffen · formschönes Design · anspruchsvolle Optik · für repräsentative Aufgaben in Stadt- und Parkbereichen · Ø 60 mm - mit Abschlusskappe · Ø 76 mm - mit Kettenkopf · Höhe ü...
Rammschutz-Poller XL zum Einbetonieren Stahl feuerverzinkt, gelb kunststoffbeschichtet mit schwarzen Signalstreifen Gesamthöhe: 1600 mm Überflurhöhe: 1200 mm Poller-Ø: 194 mm Wandstärke: 4,5 mm Emp...
Rammschutz-Poller L zum Aufdübeln Stahl feuerverzinkt, gelb kunststoffbeschichtet mit schwarzen Signalstreifen Gesamthöhe: 1200 mm Poller-Ø: 159 mm Wandstärke: 4,5 mm Bodenplatte: 250 x 250 x 15 mm...
Absperrpfosten (rund) aus Stahlrohr (feuerverzinkt, weiß beschichtet mit 3 rot reflektierenden Streifen) mit 2 Ösen, ohne Schließsystem Langlebig und robust Die ortsfesten Absperrpfosten sind feuer...
Wichtige Details: Nachgiebig und flexibel wie Gummi, dabei aber extrem robust durch TPU Schützt Menschen und schont Fahrzeuge Selbstaufrichtend, kein Ausbrechen der Befestigung Mit retroreflektiere...
Flexible Sperrpfosten, Ø 80 mm, Höhe 1.000 mm, gelb Mit den flexiblen Sperrpfosten sichern Sie Flächen bequem und gut sichtbar ab. Die flexiblen Sperrpfosten sind aus Polyurethan gefertigt und somi...
Absperrpfosten, 70 x 70 mm, Eisenglimmer, herausnehmbar, mit 1 Öse. Herausnehmbar mit Dreikantverschluss nach DIN 3223 mit Bodenhülse. Premiumqualität. Feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461. Pulverbes...
Barrierentyp = Versenkbarer Absperrposten Farbe = Schwarz Material = Edelstahl Finish = Schwarz pulverbeschichtet Höhe der Barriere = 950 → 1000mm RS Pro Absperrpfosten. RS PRO Serie von Sicherheit...
Absperrpfosten FlexPin,mit Zylinderfuß,überfahrbar,rot/weiß,Kunststoff,460mm Absperrpfosten FlexPin, mit Zylinderfuß, können gefahrlos angefahren und im Notfall überrollt werden, ein Gelenk im Zyli...