Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpfosten 102x900mm, herausnehmbar, mit Profilzylinder, inkl. 3 Schlüsseln, feuerverzinkt, weiß-rot, ohne Öse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     874SW-SK-491ZB
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     491ZB
EAN/GTIN:
     4250384750305
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten

Absperrpfosten 102x900mm, herausnehmbar, mit Profilzylinder, inkl. 3 Schlüsseln, feuerverzinkt, weiß-rot, ohne Öse

  • aus Stahlrohr
  • mit aufgeschweißter Stahlkappe
  • ortsfest
  • für Dübelbefestigung mit Bodenplatte 100x150mm
  • feuerverzinkt und weiß beschichtet mit drei rot reflektierenden Leuchtstreifen
  • Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
  • Entscheidend ist der Inhalt der Textbeschreibung
Weitere Informationen:
Gewicht:
12,8 kg
Durchmesser:
102 mm
Länge über Flur:
900 mm
Länge unter Flur:
500 mm
Dicke des Stahlrohres:
2,11 mm
Farbe:
weiß mit rot refelktierenden Leuchtstreifen
Material:
Stahl
Befestigung:
Bodenhülse zum Einbetonieren, Pfosten herausnehmbar
Handhabung:
herausnehmbar
Verschluss:
Profilzylinder

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten herausnehmbar rund, absperrpfosten herausnehmbar, absperrpfosten, Feuerwehrpfosten, Feuerwehrleitposten, Kettenposten, Parkplatzsperre, Kettenständer, Posten, Kette, Poller
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 215,02*
€ 261,74*
12 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 214,42*
€ 261,77*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 215,23*
€ 262,86*
Lager 874SW
12
Frei Haus
ab € 217,46*
€ 287,72*
4 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 277,27*
€ 334,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 874SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 287,72*
€ 342,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 266,58*
€ 317,23
pro Stück
ab 4 Stück
€ 263,64*
€ 313,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,64*
€ 291,12
pro Stück
ab 6 Stück
€ 241,06*
€ 286,86
pro Stück
ab 8 Stück
€ 238,64*
€ 283,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,59*
€ 280,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,46*
€ 258,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 874SW
Versand: Lager 874SW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874SW
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 14,80*
Zubehör
Schake
ab € 8,99*
Zubehör
Schake
ab € 5,39*
Zubehör
Schake
ab € 4,25*
Zubehör
Schake
ab € 3,90*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 27,96*
Zubehör
Schake
470 72
ab € 18,39*
Zubehör
Schake
ab € 18,46*
Zubehör
Schake
470.50
ab € 4,49*
Zubehör
Schake
ab € 7,86*
Zubehör
k.A.
ab € 0,87*
Zubehör
Moravia
130.12.326
ab € 4,66*
Zubehör
Schake
ab € 2,14*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 20,30*
Zubehör
Schake
ab € 0,47*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.